15ページ目: 流量計

特価
本日6月15日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
573件中 561573
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MFC-電源表示設定器間ケーブル フジキンMFC-電源表示設定器間ケーブルフジキン
1本
欠品中
用途マスフローコントローラ本体と電源を繋ぐケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
油用フローペット オーバル油用フローペットオーバル
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
材質本体:FC250質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)流体温度:0~120寸法L(mm)150呼び径(mm)20フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))精度(%)表わす量の±0.%以内保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/h)灯油/0.8mPa・s以上2mPa・s未満:150~1600、軽油(A重油)/2mPa・s以上5mPa・s未満:80~2000、重油/5mPa・s以上200mPa・s未満:50~2000
マスフローコントローラ SECE40/50MK3用 制御ユニット間接続ケーブル HORIBAマスフローコントローラ SECE40/50MK3用 制御ユニット間接続ケーブルHORIBA
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
ケーブル長(m)2
フロート形面積流量計・フローター 流体工業フロート形面積流量計・フローター流体工業
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~90適合流体液体(水相当)RoHS指令(10物質対応)対応
フローセル流量計・オリフィスフローメータ 流体工業フローセル流量計・オリフィスフローメータ流体工業
85,980税込94,578
1台
22日以内出荷
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
フランジ型アクリルテーパ管流量計 流体工業フランジ型アクリルテーパ管流量計流体工業
90,980税込100,078
1台
22日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当)材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM使用温度範囲(℃)0~40精度±2%F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ 流体工業設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ流体工業
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.流れ方向水平RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付 アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーター ガス管用金具付アズビル金門
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体仕様●ガス管用金具付材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付 アズビル金門マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付アズビル金門
9,698税込10,668
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体仕様●HIビニール用金具付材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
フロート式レベルスイッチ 関西機械工業フロート式レベルスイッチ関西機械工業
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
接続ルーズタイプのため接点位置が自在に変更できます。本体PVC製のため耐薬品性に優れています。信号2種類あるので2パターンで見積ます。
タービン流量計 日東精工タービン流量計日東精工
489,800税込538,780
1台
91日以内出荷
使用流体仕様直読瞬間流量指示計付材質FC200、SCS13、樹脂羽根温度(℃)MAX60接続JIS10K 80A RFフランジ精度(%)積算±2、瞬時2FS流量範囲(m3/h)10~50
流量計 タクミナ流量計タクミナ
369,800税込406,780
1個
20日以内出荷から45日以内出荷
表示付流量センサー 愛知時計電機表示付流量センサー愛知時計電機
47,900税込52,690特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。 測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
測定流体水・温水トラスコ品番325-0954接続口径R1/2質量(g)280電源リチウム電池内蔵(交換不可)精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5保護等級IP64(屋内型)流体温度(℃)0~60最大圧力(MPa)1流量範囲(L/min)0.3~3.0

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計