流量計 :「流量計 水」の検索結果

流量計とは、液体や気体といった流体が移動する量を量ることのできる装置のことです。面積式流量計や瞬間積算流量計など、様々な計測方式のものがラインアップとしてあります。単位時間ごとにどれくらいの量が流れているのかを測るのが一般的。流量計の中には、容積流量計といった電気といった外部エネルギーを必要とせず、液体の流れるエネルギーから流量を測るものから、超音波で流量を測るものなど、様々な使用条件下でも計測可能です。
関連キーワード
172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65 耐圧(MPa)0.7 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径RC1/4 精度FS±6% 適合流体水(H2O)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/4 精度±6%
1個
12,210 税込13,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°)±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管 全長(mm)216 最高圧力(MPa)0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃)Max40 流量精度±5% atFS 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当) 周囲温度-10~+70℃ 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)42×90×150 電源DC0~24V MAX0.2A コード長さ(m)2 機能警報接点付 測定対象 最高圧力0.5MPa(G) 流量精度±5% at FS 流れ方向下→上
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体)ABS 質量(g)180 寸法H(mm)表示部:56 電源単3電池×2個 使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm)表示部:35 寸法W(mm)表示部:72 精度(%)±10RD 使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル)PVC被覆 機械的寿命40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/4 質量(g)270 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
測定流体水用 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 流れ方向下→上
1個
149,800 税込164,780
37日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本フローセルフローセル流量計
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛 材質テーパー管/耐熱ガラス 最高使用圧力(MPa)0.8 精度±2.0%FS 最高使用温度(℃)90
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東精工水用流量計
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン 流体 出力なし 温度(℃)MAX110 精度±1.0% 適合流体液体
1台
108,000 税込118,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数0 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 精度(%)±2F.S 面間寸法(mm)80±1 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
249,800 税込274,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可) 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数1 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 精度(%)±2F.S 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間) 接点方式マイクロスイッチ C接点 絶縁耐圧AC1500V/1分間 抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 面間寸法(mm)80±1 接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
259,800 税込285,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可) 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数2 (H と L) 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 寸法B(mm)140 精度(%)±2F.S 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間) 接点方式マイクロスイッチ C接点 絶縁耐圧AC1500V/1分間 抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 面間寸法(mm)80±1 接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東京流機工業流量計
ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。JIS 8762に準じています。本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。接液部に可動部品はありません。フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水や海水の瞬時流量測定に使用できます。面積式流量計の代用としてもご検討ください。 材質PVC(指示計ボックス・シリンダー・ブロック・オリフィス)、PP/PE(継手・バルブ/導圧管)、NBR(パッキン) 寸法(mm)【オリフィス部の面間(※フランジは含まず)】80±1 流体水(WATER)(海水も使用可) 寸法L(mm)190 温度範囲(℃)0~80(結露・結霜条件下不可) 精度±2%F.S 使用圧力範囲0.05~0.5MPa(G) 試験耐圧力(Mpa)1 最大差圧(MPa)0.05
1個
139,800 税込153,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2) 電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃)55(使用) 精度±5%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用流体 仕様直読瞬間流量指示計付 材質FC200、SCS13、樹脂羽根 温度(℃)MAX60 接続JIS10K 80A RFフランジ 精度(%)積算±2、瞬時2FS 流量範囲(m3/h)10~50
1台
489,800 税込538,780
91日以内出荷

微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。
測定流体冷却水、洗浄水等 出力4~20mA表示器付 電源電圧12~24VDC 測定精度±3%F.S.以内 再現性±0.5%F.S.以内 耐圧(MPa)1 動作環境0~50℃、5~90%RH(結露なきこと) 流体温度(℃)0~70 防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造) 材質(接液部)PPS/ガラス30%混入
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体水、排水 仕様ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可) 付属品取付セット(ボルト・ナット) 種別Water 材質ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット) 電源(V)24DC±10% 保護構造IP64 消費電力(W)約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下) 精度フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2のフルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) ±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2 表示積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示) アナログ出力1点、4~20mA 接続ウエハ 最高圧力使用(MPa)50~150mm:2、200mm:1 導電率20μS/cm以上 材質(ハウジング)SUS304 表示器128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き 材質(電極)SUS316(接液部) 流体温度範囲(℃)0~60凍結しないこと 環境温度範囲(℃)-10~55 メモリバックアップ積算値:2分間隔、設定値:設定変更時 使用周囲湿度(%RH)5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
1個
309,800 税込340,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧DC24V±10% 消費電力MAX50mA 使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ 流体温度範囲(℃)15~50 環境温度範囲(℃)15~50
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな構造で高耐久性の羽根車式流量計です。 AC電源不要で、アルカリ電池の寿命は約15か月間です。 センサ本体は、軽量で耐熱性に優れたガラス繊維入りPPE樹脂です。 Bluetoothでスマホやタブレットと無線接続します。
精度±10%rdg 適合流体水(異物やスラリーなどの混入なきこと) BluetoothBluetooth BLE4.2 積算流量表示範囲(L)0~99999
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京流機工業流量計(ガラス管式)
ガラス管式、全長150mmでコンパクト
全長(mm)150 接続部のサイズRc1/2 材質(本体)SCS13 質量(g)500 種類P5型 精度(%)±2F.S(計測ポイント) 最大使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)80 材質(パッキン)NBR 流れ方向下→上
1個
44,980 税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。 測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。 オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。 ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス 電源電圧(V)DC24±10% 使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 消費電流(mA)最大50 流量(mL/min)10~150 出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ 環境温度範囲(℃)(流体)15~50 アズワン品番4-2579-21 使用圧力範囲(kPa)0~500 接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ 耐圧(kPa)700
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s 材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM 寸法(mm)80×87×52 質量(g)約250 電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可) 温度範囲(℃)液体:0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時) 接続R1/2 適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。) アズワン品番3-5263-02 流量範囲(L/min)1.5~20 防水性IPX4(屋内仕様)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル 取付垂直取付 測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 材質(パッキン)EPDM 流れ方向下→上 材質(フロート)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 。電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。水平に取り付けが可能です。
仕様積算流量:99999L 寸法(mm)72×35×56 質量(g)140 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度±10%(F.S.)以内 主要材質接液部:POM・ナイロン系プラマグ・SUS304・EPDM(エチレンプロピレンゴム)など 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1台
15,200 税込16,720
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SCS13 接続口径(Rc)1/2 使用温度(℃)20 粘度(mPa・s[cP])1 最高圧力(MPa)0.5 使用流体 比重1 最高使用温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1~15
1個
19,980 税込21,978
27日以内出荷

・流量測定に必要なものが全てがセットになっていますので、製品が届きましたらすぐにご利用いただけます。・配管の外側にクランプオン型センサーを取り付けるため、配管を工事・加工する必要がありません。・センサーのマウンティングキットに磁石が組み込まれていて、磁性体の配管材質でしたらワンタッチで取り付ける事ができるため、設置の時間やコストを削減できます。
用途上下水道、水処理、工場排水、純水、RO水、化学薬品等の幅広い用途で使用されています。 仕様MODBUS:RS485 材質配管:炭素鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、鋳鉄などの金属配管、塩ビ等の樹脂配管、その他) 流体液体 (水、海水、灯油、軽油、アルコール、その他) ケーブル長(m)センサー:5(標準) 温度(℃)本体:-40~+60、センサー:-40~+80 外径(Φmm)配管:25~1200(1"~48") 測定方式伝搬時間差方式 湿度(%RH)~99(結露がないこと) アナログ出力4~20mA、750Ω以下 保護等級本体:NEMA13、IP54|センサー:IP68 各種認証CE 測定流速(m/s)±0.01~±12
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。 単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに 測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas) 質量(g)180 電源単4電池×2個 最高使用圧力(MPa)0.6 精度±10%F.S. 使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと) 表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70 接続口Rc3/8"メス RoHS指令(10物質対応)対応 流量レンジ(L/min)1.5~14.1 耐水圧(MPa)1.75
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当) 材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~50 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.5
1台
69,980 税込76,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります