308件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長野計器微差圧計 DG80
差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。小形・軽量です。
用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。 材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR 質量(g)約570 取付方式取付金具(垂直取付) 使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと) 外径(Φmm)100 精度±3%F.S 測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可) 目盛角度90° 耐圧(kPa)200 圧力導入口Rc1/8
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番657-3671
1台
179,800 税込197,780
27日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

山本電機製作所MS99透明カバー
RoHS
計器本体購入時にはすでに装着されています。
材質ポリカーボネート・鋼 仕様本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

山本電機製作所MS99VT口金
RoHS
内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にすでに装着されています。
材質ポリアミド 仕様本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
16日以内出荷

山本電機製作所MS99ケーブルクランプ受け
RoHS
計器本体購入時にはすでに装着されています。
材質ポリカーボネート 仕様本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
16日以内出荷

用途低圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
16日以内出荷

用途高圧側の識別、誤作動によるチューブの抜けを防止します。 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
16日以内出荷

パネルカット36×36mm用。 計器本体をパネルに取り付けるときに、背面パネルアダプタとセットで使用します。
用途36角パネル取付用。背面パネルアダプタとセットで使用します。 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
16日以内出荷

山本電機製作所QDP33用VT口金
RoHS
内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途タケノコ継ぎ手。内径4mmのチューブが接続できます。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
16日以内出荷

山本電機製作所QDP33用PT口金
RoHS
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6) 取り付けには対辺2.5の六角レンチが必要です。
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質黄銅、PBT、NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
16日以内出荷

山本電機製作所QDP33用PR口金
RoHS
チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。配管はPT口金と同じです。 取り付けには対辺3の六角レンチが必要です。
用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmチューブが接続できます。 材質黄銅、PBT、NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷

山本電機製作所垂直壁面取付用ブラケット
RoHS
微差圧伝送器は水平姿勢(傾斜角5°以内)で取付が必要な為、取付面が垂直な場合は本ブラケットを使用し水平になる様取付てください。
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
23日以内出荷

山本電機製作所EMT1A用コンジット用アダプタ
RoHS
薄鋼電線管呼び19または金属製可とう電線管のコンジットパイプ中を通して、微差圧伝送器へ配線するときは、伝送器の電線引込口はG1/2めねじとなっていますのでこのアダプタを使用してください。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

山本電機製作所プラスチックグランド
RoHS
微差圧伝送器の配線を計装ケーブルで行うときに用います。使用するケーブルの仕上がり外径に注意して、袋ナットを締めた時に、ゴムブッシュがケーブルの外径を押さえ込むサイズのプラスチックグランドを選んでください。
材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所プラスチックグランド
RoHS
微差圧伝送器の配線を計装ケーブルで行うときに用います。使用するケーブルの仕上がり外径に注意して、袋ナットを締めた時に、ゴムブッシュがケーブルの外径を押さえ込むサイズのプラスチックグランドを選んでください。
適合電線径(Φmm)最小6.5/最大9 (ゴムブッシュ)ブラック 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷

山本電機製作所EMD7端子カバー
RoHS
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途EMD7端子カバー 材質ポリカーボネート 仕様本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
23日以内出荷

山本電機製作所EMD7パネル取付用アダプタ
RoHS
用途EMD7パネル取付用アダプタ 材質ポリアセタール・鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
23日以内出荷

山本電機製作所WO81口金アダプタ 低圧側
RoHS
R1/8の継手が接続できます。
用途R1/8継手接続用アダプタ 材質黄銅 種別低圧側 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

山本電機製作所WO81口金アダプタ 高圧側
RoHS
R1/8の継手が接続できます。
用途R1/8継手接続用アダプタ 材質黄銅 種別高圧側 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷

山本電機製作所WO81口金 低圧側
RoHS
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質PBT・黄銅 種別低圧側 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
16日以内出荷

山本電機製作所WO81口金 高圧側
RoHS
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質PBT・黄銅 種別高圧側 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
16日以内出荷

山本電機製作所WO81口金 低圧側
RoHS
チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)
用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質PBT・黄銅 種別低圧側 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
16日以内出荷

山本電機製作所WO81口金 高圧側
RoHS
チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。 配管はPT口金と同じです。(接続可能チューブ外径6)
用途回転式ワンタッチプッシュインエルボ継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。 材質PBT・黄銅 種別高圧側 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
16日以内出荷

山本電機製作所WO81封止栓
RoHS
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途封止用プラグ 材質ポリプロピレン 適合F形専用 仕様本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
10日以内出荷

山本電機製作所WO81背面配管アダプタ
RoHS
WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山本電機製作所WO71カスタムシール
RoHS
計器本体に貼り付けて色分目盛や差圧予定値・限界値の指標として自由にご使用いただけます。
材質ポリエステルフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
10日以内出荷

山本電機製作所WO71取付板
RoHS
計器本体の取り付けに使用します。
用途計器本体取付用 材質 適合N形専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷

山本電機製作所WO71口金
RoHS
チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途回転式エルボ。内径4mmのチューブ接続可能。 材質ポリカーボネート・アルミ 適合N形、R形専用 仕様本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
11日以内出荷

山本電機製作所WO71封止栓
RoHS
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途封止用プラグ 材質ポリプロピレン 仕様本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
16日以内出荷

1台
439 税込483
31日以内出荷

1台
329 税込362
31日以内出荷

1台
329 税込362
31日以内出荷

ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ ゴミの多い空気を計測する場合に使用
用途ビニル管用 材質黄銅
1台
2,898 税込3,188
31日以内出荷

用途金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
2,798 税込3,078
31日以内出荷

用途金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
2,698 税込2,968
31日以内出荷

用途金属管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
2,698 税込2,968
31日以内出荷

用途ビニル管用 材質黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 適合パネル厚さ(mm)最大6
1台
1,898 税込2,088
31日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります