差圧計 :「ホース」の検索結果
差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
関連キーワード
商品豆知識
「測定流体」から絞り込む
1台
¥699
税込¥769
31日以内出荷
1台
¥699
税込¥769
31日以内出荷
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。
水銀フリーで安心してご使用いただけます。
絶対圧を表示します。
DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。
DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit
電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A
測定範囲(kPa)0~101.3
表示分解能0.1kPa
連続使用時間(時間)約60(電池使用時)
測定圧力絶対圧
記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
精度F.S.±1%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
検出単位hPa
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。
可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。
気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。
使用温度範囲(℃)0~40
電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個
電池寿命(連続時間)約500
保存温度範囲(℃)-10~50(凍結不可)
防水保護等級ケース:IP40(屋内)
使用湿度(%RH)35~85(結露不可)
表示周期2回/秒
こんなお得な商品も!

デジタル差圧計
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に
測定範囲(hPa)0~100
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2137
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番405-2307
セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)145
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度F.S.±3%
分解能0.1Pa
単位Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正
圧力表示ゲージ圧
精度F.S±1%
接続口ホースジョイント
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
保管温度(℃)-20~60
電源単3アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)
仕様操作温度:0~40
表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)
測定範囲(hPa)0~100
アズワン品番2-3359-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥40,300
税込¥44,330
14日以内出荷
表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)
測定範囲(hPa)0~100
アズワン品番2-3359-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥40,300
税込¥44,330
14日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
差圧測定だけでなく風速風量演算機能付。
フィルターのつまりやガス流量などの測定に。
ガス管の気密性を試験するモードで、配管の漏れ試験にも。
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。