差圧計とは、圧力の異なる2つの場所の圧力差を計測する測定器具。空調ダクトなど2か所の差圧を測定する差圧計は微差圧計で、±100Paから±5KPa程度までの幅広いレンジに対応した型式があります。測定結果がデジタルデータとして測定器のディスプレイで確認できる機種が、デジタル差圧計です。携帯に便利であることと測定データをデジタル加工できる特徴があります。空調の側やクリーンルームの室内などに設置し常時圧力を監視したときには、ゲージ型の差圧計が使用可能です。約270度広角の表示板に差圧を表示し、専用接続口にビニール管で測定箇所まで接続することができます。
耐食形マノシス圧力伝送器山本電機製作所31日以内出荷
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出クリーンルーム室圧計測バグフィルタ目詰まり計測通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム出力2線式4~20mA DC測定方式単圧式(負圧計測)精度(%)±2.5FS(20℃において)電源電圧(V)24 DC±10% (リップル0.2 P-P 以内)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください使用周囲温度(℃)10~40変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPTRoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐食形マノシス圧力伝送器山本電機製作所23日以内出荷
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。
主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください)出力2線式4~20mA DC測定方式単圧式(負圧計測)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)使用周囲温度(℃)10~40使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム変換方式(電気信号)可変インダクタンス出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)電源電圧24V DC±10% (リップル0.2V P-P 以内)絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT精度(%)±2.5FS(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
圧力校正・キットフルーク(FLUKE)税込¥285,780¥259,800
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~