絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 東亜DKK(137)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • ノーケン(45)
  • サワダ製作所(29)
  • 木村製作所(14)
  • アクアシステム(12)
  • エスコ(7)
  • マツシマ メジャテック(5)
  • 本多電子(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • 昭電(3)
  • Baumer(3)
  • 共立電子産業(2)
  • タンジ製作所(2)
  • Excel Cell Electronic(2)
  • アズワン(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • フジクラ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)電極保持器 PS-□S(R)omron(オムロン)(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)電極棒セット F03-□omron(オムロン)(8件のレビュー)
809税込890
1セット
当日出荷
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から31日以内出荷
用途自動給・排水構造コンパクトプラグインタイプ
電極棒  F03-01 omron(オムロン)電極棒 F03-01omron(オムロン)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)取りつけ枠 F03-□omron(オムロン)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□omron(オムロン)(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
電極棒用接続ナット F03-□ omron(オムロン)電極棒用接続ナット F03-□omron(オムロン)(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様接続ナット
フロートなしスイッチ用リレーユニット omron(オムロン)フロートなしスイッチ用リレーユニットomron(オムロン)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。関連資料セレクションガイド(2.5MB)
交互運転リレー omron(オムロン)交互運転リレーomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途2台のポンプの交互運転付属品保持金具PFC-N8構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240ピン数(ピン)8
電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)電極保持器 BS-1(T)omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から62日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100
電極棒用ロックナット F03-□ omron(オムロン)電極棒用ロックナット F03-□omron(オムロン)(1件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)水中電極 PH-1/-2omron(オムロン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60種別ビニールコード
電極帯用接着剤  F03-□ omron(オムロン)電極帯用接着剤 F03-□omron(オムロン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
質量(g)約5
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□P omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) 61F-G□Pomron(オムロン)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下消費電力(VA)約6.4電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度45~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
検知帯用ステッカ omron(オムロン)検知帯用ステッカomron(オムロン)
1,998税込2,198
1パック(30個)
当日出荷
検知帯絶縁樹脂と同材質を採用したステッカ。
材質(本体)ポリエチレン
電極保持器 PS-31 omron(オムロン)電極保持器 PS-31omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
電極帯用 割シズ(ウエイト)  F03-07 omron(オムロン)電極帯用 割シズ(ウエイト) F03-07omron(オムロン)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
適合形F03-05、形PH-1,形PH-2材質SUS304
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から121日以内出荷
電極帯用防塵用ゴムキャップ  F03-□ omron(オムロン)電極帯用防塵用ゴムキャップ F03-□omron(オムロン)
899税込989
1個
欠品中
適合形PS-31
電極帯  F03-□ omron(オムロン)電極帯 F03-□omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(1m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電極帯用接続ナット F03-□ omron(オムロン)電極帯用接続ナット F03-□omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
材質SUS304質量(g)約20
交互運転リレー 61F-AN omron(オムロン)交互運転リレー 61F-ANomron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
用途2台のポンプの交互運転端子種別ねじ締め式質量(g)約215種類交互運転リレー コンパクトタイプ耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下(最小パルス印加時間)40ms以上(最小休止時間)200ms以上絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm耐衝撃(耐久)98m/s2使用周囲湿度45~85%RH電気的寿命(定格負荷)10万回以上機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時)関連資料セレクションガイド(2.5MB)
漏水検知器 omron(オムロン)漏水検知器omron(オムロン)
15,880税込17,468
1個
当日出荷
構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240出力タイプリレー出力
電極保持器 BF-□(R) omron(オムロン)電極保持器 BF-□(R)omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から77日以内出荷
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
電極帯用絶縁キャップ  F03-□ omron(オムロン)電極帯用絶縁キャップ F03-□omron(オムロン)
169税込186
1個
当日出荷
液面レベルセンサ E2K-L omron(オムロン)液面レベルセンサ E2K-Lomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書材質非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ)幅(mm)33高さ(mm)34質量(g)約70奥行(mm)20適合規格IEC規格IP66電源電圧DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V)肉厚(mm)1.5以下(適用パイプ)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間外径(Φmm)12~26(適用パイプ)繰返し精度(mm)±0.2以下材質(ケース)耐熱ABS制御出力開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)材質(カバー)耐熱ABS使用周囲湿度使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回表示灯検出表示(橙色)消費電流12mA以下応差(mm)0.3~3耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 61F-HSL omron(オムロン)フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 61F-HSLomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
氷、純水、湿気の検出に最適氷、純度の高い蒸留水、湿気の検出など電気が流れにくい場合に使用。
用途氷、純度の高い蒸留水、湿気などの固有抵抗が高い場合の漏水検知種類フロートなしスイッチ 超高感度用可変式 プラグインタイプ出力AC220V 5A(抵抗負荷)AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)定格電圧(V)AC100または200V 50/60Hz(共用)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55消費電力(VA)3.2以下(動作時)使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動85~110%電極間電圧DC13V以下電極間電流DC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~5M(可変)電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)電極間動作抵抗+2.5Ω以上電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象蒸留水など固有抵抗の高い液体推奨電極間動作抵抗約0~5MΩ推奨電極間復帰抵抗電極間動作抵抗+2.5MΩ以上
サージキラー・ユニット 61F-03B/-04B omron(オムロン)サージキラー・ユニット 61F-03B/-04Bomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
雷から形61F本体を保護。誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器。高架水槽や山間部など誘導障害を受けやすい条件下で使用。
電圧(V)(放電開始)DC90±20耐衝撃電圧(V)200k 1×40μs耐衝撃電流6000A 1×40μs質量(g)約35関連資料セレクションガイド(2.5MB)
電極棒および周辺部品 F03-□ omron(オムロン)電極棒および周辺部品 F03-□omron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フロートなしスイッチ(プラグインタイプ) omron(オムロン)フロートなしスイッチ(プラグインタイプ)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
レーザ式バーコードリーダ アクセサリ omron(オムロン)レーザ式バーコードリーダ アクセサリomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
読取り速度/秒 : 300~1400スキャン 読取り範囲 : 25~762mm Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ 保護構造 : IP54
フッ素製 漏液検知帯 omron(オムロン)フッ素製 漏液検知帯omron(オムロン)
29,980税込32,978
1巻(5m)ほか
翌々日出荷
水中電極 omron(オムロン)水中電極omron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
30日以内出荷から61日以内出荷
61F用 omron(オムロン)61F用omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
120日以内出荷
61F多機能商品 omron(オムロン)61F多機能商品omron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
120日以内出荷
電極棒および周辺部品 ELRODEシリーズ omron(オムロン)電極棒および周辺部品 ELRODEシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
60日以内出荷

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計