7ページ目: 液面計/レベル計

465件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)

    東和制電工業(TOWA)
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)

    東和制電工業(TOWA)
    128,800税込141,680
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    89,980税込98,978
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
  • レベルスイッチ IO-Link Baumer

    レベルスイッチ IO-Link

    Baumer
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
  • レベルスイッチ Baumer

    レベルスイッチ

    Baumer
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出により、高温衛生用途に対応。最高 200 ℃ のプロセス温度 360 ° のステータスインジケータを備えたハウジング設計 衛生的な産業用途に最適です
    仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:36V●電流 Max:35 mA●最大圧力:<10バール●許容電流値:35 mAアズワン品番65-7351-23
  • レベルスイッチ Baumer

    レベルスイッチ

    Baumer
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
  • アクセサリ レベルスイッチ SIEMENS

    アクセサリ レベルスイッチ

    SIEMENS
    105,580税込116,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:レベルスイッチ●シリーズ:SITRANS
  • 調節計 azbil(旧:山武)

    調節計

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    品名水位調節器動作方式オンオフ
  • ケイタイ型液面計 タンジ製作所

    ケイタイ型液面計

    タンジ製作所
    71,980税込79,178
    1個
    25日以内出荷
    ・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能
    用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能仕様【耐圧】大気圧(標準)寸法(mm)Φ65×140+(電極長)測定方法静電容量式制御出力標 準:10段階LED表示保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
  • フロートスイッチ 取付調整型 木村製作所

    フロートスイッチ 取付調整型

    木村製作所
    31,980税込35,178
    1個
    23日以内出荷
    PP製の取付調整型です。 低比重で耐薬品性に優れたPP製で、汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
    耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100耐圧力(MPa)2最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.75以上
  • フロートスイッチ ニップル取付型 木村製作所

    フロートスイッチ ニップル取付型

    木村製作所
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
    PVC製のニップル取付型です。 ローコストで強度のPVC性の汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
    耐熱温度(℃)50接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)196最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 取付調整型 木村製作所

    フロートスイッチ 取付調整型

    木村製作所
    62,980税込69,278
    1個
    23日以内出荷
    食品や薬液などに最適なテフロン製で、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、低摩擦なため、耐付着性があります。
    耐熱温度(℃)120接触抵抗(mΩ)100耐圧力(kPa)98最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型 木村製作所

    フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型

    木村製作所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 液面に波立ちがあってもチャタリングが生じず、粘性のある液体にも使用できます。
    接点構成上向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)90以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC40VA DC40W開閉容量(A)AC1 DC1定格使用電圧(AC V)AC250/DC200接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 比重差検知型 木村製作所

    フロートスイッチ 比重差検知型

    木村製作所
    42,980税込47,278
    1個
    32日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 比重差0.01の界面検出が可能です。2液の正確な液比重を必ずお知らせ下さい。
    測定感度比重差0.01以上耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
  • フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃)

    木村製作所
    32,980税込36,278
    1個
    32日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
    耐圧力(MPa)1最小使用電流(mA)1
  • フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃)

    木村製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体が測定できる耐熱型です。
    耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
  • フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型

    木村製作所
    32,980税込36,278
    1個
    32日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。
    耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)250以下(初期)耐圧力(MPa)6最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A接点間耐電圧(V)AC500(1分間)最大液比重0.8以上
  • フロートスイッチ 耐熱型(150℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱型(150℃)

    木村製作所
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
    耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
  • 超音波レベル計 本多電子

    超音波レベル計

    本多電子
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。
    寸法(mm)176×84×237質量(kg)1.8電源(V)AC100~240±10%構造IP66相当表示LCD表示(バックライト付)チャンネル数2測定対象液体 粉体インターフェースRS-485 RS-232C警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
  • ボールバルブセット(KGV-NV用) サワダ製作所

    ボールバルブセット(KGV-NV用)

    サワダ製作所
    4,298税込4,728
    1セット
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途ドレン・ベント抜き用付属品接続用ニップル材質SCS13(SUS304相当)サイズRc3/8質量(g)16
  • ボールコック(PVS-VT用) サワダ製作所

    ボールコック(PVS-VT用)

    サワダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    PVS-VT型専用
    用途ドレン・ベント抜き用材質PVC/FKMサイズRc1/4質量(g)42
  • ボールコック(PVS-TT用) サワダ製作所

    ボールコック(PVS-TT用)

    サワダ製作所
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    PVS-TT型専用
    用途ドレン・ベント抜き用材質PVC/PTFEサイズRc1/4質量(g)42
  • ボールコック(PVS-ET用) サワダ製作所

    ボールコック(PVS-ET用)

    サワダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET型専用
    用途ドレン・ベント抜き用材質PVC/EPDMサイズRc1/4質量(g)40
  • ハンドルセット(PVS共通) サワダ製作所

    ハンドルセット(PVS共通)

    サワダ製作所
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PP質量(g)18サイズ(Φmm)66Φ
  • ハンドルセット(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    ハンドルセット(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    599税込659
    1セット
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質SS400質量(g)100サイズ(Φmm)80Φ
  • パッキング押え(PVS共通) サワダ製作所

    パッキング押え(PVS共通)

    サワダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVC質量(g)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×13
  • パッキング押え(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    パッキング押え(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質SUS304質量(g)25寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×10
  • スピンドルセット(PVS-VT) サワダ製作所

    スピンドルセット(PVS-VT)

    サワダ製作所
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-VT型専用
    用途PVS-VT型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE/FKM質量(g)154
  • スピンドルセット(PVS-TT) サワダ製作所

    スピンドルセット(PVS-TT)

    サワダ製作所
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-TT型専用
    用途PVS-TT型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE質量(g)154
  • スピンドルセット(PVS-ET) サワダ製作所

    スピンドルセット(PVS-ET)

    サワダ製作所
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-ET型専用 バルブ本体との接続用ガスケット付
    用途PVS-ET型用交換部品付属品ガスケット付材質PVC/PTFE/EPDM質量(g)154
  • スピンドルセット(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    スピンドルセット(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品付属品ガスケット付材質SUS304質量(g)370
  • 四角プラグ(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    四角プラグ(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質SUS304サイズPT1/2質量(g)50
  • グランドパッキング 19Φ(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    グランドパッキング 19Φ(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    4,498税込4,948
    1セット
    6日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質PTFEサイズI.D.19Φ質量(g)2
  • グランドパッキング 18Φ(PVS-VT) サワダ製作所

    グランドパッキング 18Φ(PVS-VT)

    サワダ製作所
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    PVS-VT型専用
    用途PVS-VT型用交換部品材質FKMサイズI.D.18Φ質量(g)3
  • グランドパッキング 18Φ(PVS-TT) サワダ製作所

    グランドパッキング 18Φ(PVS-TT)

    サワダ製作所
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-TT型専用
    用途PVS-TT型用交換部品材質PTFEサイズI.D.18Φ質量(g)3
  • グランドナット(PVS共通) サワダ製作所

    グランドナット(PVS共通)

    サワダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズM36質量(g)33
  • グランドナット(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    グランドナット(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質SUS304サイズW35質量(g)160
  • 球弁受(PVS共通) サワダ製作所

    球弁受(PVS共通)

    サワダ製作所
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズM20質量(g)3
  • 球弁受(KGV-NV上下共通) サワダ製作所

    球弁受(KGV-NV上下共通)

    サワダ製作所
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    KGV-NV型専用
    用途KGV-NV型用交換部品材質SUS316質量(g)1
  • 球弁(PVS共通) サワダ製作所

    球弁(PVS共通)

    サワダ製作所
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PTFEサイズSΦ12.5質量(g)3

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計