絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(130)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- ノーケン(83)
- omron(オムロン)(40)
- サワダ製作所(29)
- 木村製作所(14)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(13)
- エスコ(7)
- マツシマ メジャテック(5)
- 本多電子(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- Baumer(3)
- 共立電子産業(2)
- タンジ製作所(2)
- 昭電(2)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
- Excel Cell Electronic(2)
- アズワン(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

pH複合電極 GST-5820C 流通用
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥59,980税込¥65,9781個49日以内出荷セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH複合電極 GST-5720C
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥65,980税込¥72,5781個48日以内出荷用途流通用仕様濃度モニター(フロート):○適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5845C 微量用
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11
pH複合電極 GST-5725C
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5724C
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥54,980税込¥60,4781個47日以内出荷仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5846C 超微量用
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
ORP電極 2601-5F(5m)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷材質比較電極シール:FPM、リード線材質:シリコン使用温度範囲(℃)-5~+95構成Pt+R+Tリード線(m)5
pH複合電極 GS-8405
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥38,980税込¥42,8781個34日以内出荷適合ファンメータ:10~30L温度(℃)滅菌:130以下測定範囲(pH)4~10圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下リード線(m)リードレス入数1本
pH電極 5610-10F(10m)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
ORP電極 2600-10F(10m)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)10
pH複合電極 GS-8270
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様対応ファンメータ:4~10温度(℃)滅菌:130以下測定範囲(pH)4~10圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下リード線(m)リードレス入数1本
ORP複合電極 PTS-5011C
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様比較電極内部液:RE-1測定範囲計器の指示範囲使用温度範囲(℃)0~100対応機種HM-5S/16S/20S/26S/30S/40S/50S/60S
pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥81,980税込¥90,1781個49日以内出荷NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH電極 5500-5F(5m)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:12測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105リード線耐熱PVC
pH複合電極 GS-9320
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥51,980税込¥57,1781個48日以内出荷仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル材質接液部:ガラス、セラミック使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)測定範囲(pH)0~10温度測定範囲(℃)130MAX圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
DO電極 OE-270AA 5m
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
pH電極 ELCP51-5F(5m)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥49,980税込¥54,9781個48日以内出荷仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン直線性ガラス膜:±1mV以下
パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き)
東和制電工業(TOWA)¥219,000~税込¥240,900~1台46日以内出荷機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧力計
- 流量計
- 差圧計
- 液面計/レベル計
- 圧力・流量測定その他関連用品