絞り込み
ブランド
  • 東和制電工業(TOWA)
  • 東亜DKK(132)
  • ノーケン(83)
  • omron(オムロン)(40)
  • サワダ製作所(29)
  • 木村製作所(14)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(13)
  • エスコ(7)
  • マツシマ メジャテック(5)
  • 本多電子(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • Baumer(3)
  • 共立電子産業(2)
  • タンジ製作所(2)
  • 昭電(2)
  • ifm electronic(2)
  • Excel Cell Electronic(2)
  • アズワン(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
  • パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)寸法L(mm)150消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
  • パドル式レベルスイッチ PRL 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ PRL

    東和制電工業(TOWA)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
    用途粉体の測定に
  • パドル式レベルスイッチ(HL-400N型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(HL-400N型)

    東和制電工業(TOWA)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    粉粒体専用の小型タイプ。羽根・シャフトが本体と分離可能の為、取付が簡単。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様リード線500mm付/屋内仕様羽寸法(mm)W-35×80取付サイズG3/4"
  • ミニフロートスイッチ FCV21QDE 東和制電工業(TOWA)

    ミニフロートスイッチ FCV21QDE

    東和制電工業(TOWA)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    UL規格認証取得品
    用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.8以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200型) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200型)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
    仕様タンク内Max200℃寸法L(mm)150羽寸法(mm)W-1(80×80)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ

    東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。 機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。 モーター保護の為のスリップ機構付き。 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ鋳物シール/ニトリルゴム取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約9.8スリップ/約24.5~29.4
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EDL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EDL)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    139,800税込153,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100)

    東和制電工業(TOWA)
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170)

    東和制電工業(TOWA)
    79,980税込87,978
    1台
    14日以内出荷から21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
  • ミニフロートスイッチ FCH11QDD 東和制電工業(TOWA)

    ミニフロートスイッチ FCH11QDD

    東和制電工業(TOWA)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    UL規格認証取得品
    用途様々な装置組み込み用の液体制御スイッチに最適仕様接点反転不可圧力大気圧温度(℃)~20~+80最大電流(A)DC/C0.5比重液:0.78以上材質(パッキン)NBR材質(接液部)PP発泡フロート接点容量DC50W/AC50VA最大電圧(V)DC200/AC240
  • ミニフロートスイッチ 東和制電工業(TOWA)

    ミニフロートスイッチ

    東和制電工業(TOWA)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA) 東和制電工業(TOWA)

    静電容量式レベルスイッチ(TSA-A2SA)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    粉体・液体・スラリー状等のあらゆる測定物に対応したレベルスイッチ。駆動部が無く長寿命。
    電源電圧AC100/200V取付サイズR3/4"
  • 小型パドル式レベルスイッチ HL 東和制電工業(TOWA)

    小型パドル式レベルスイッチ HL

    東和制電工業(TOWA)
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷から17日以内出荷
    安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
    用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200F) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200F)

    東和制電工業(TOWA)
    169,800税込186,780
    1台
    41日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    99,900税込109,890
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    109,000税込119,900
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    79,980税込87,978
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200EDL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200EDL)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    108,800税込119,680
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1台
    12日以内出荷から21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200EB)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    84,980税込93,478
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-300) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-300)

    東和制電工業(TOWA)
    89,980税込98,978
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100F)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    129,800税込142,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500W)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    149,800税込164,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    寸法(mm)羽根:S-1(30×60)タイプ耐荷重タイプ(保護管無し)寸法L(mm)L-120取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    129,000税込141,900
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    129,800税込142,780
    1台
    46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    99,980税込109,978
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計