5ページ目: 液面計/レベル計

463件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極棒および周辺部品 F03-□ omron(オムロン)

    電極棒および周辺部品 F03-□

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • 電極式レベルセンサ(ケーブル6M) ノーケン

    電極式レベルセンサ(ケーブル6M)

    ノーケン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    電極材質をSUS316、チタン、ハステロイB、ハステロイCを標準化し、浄水をはじめ塩酸や硫酸等の薬液にも使用可能。端子箱・フランジは樹脂製のため耐久性に優れ、カバーの脱着もボルト・ビス等を使用せず行えるため、現場での対応性は抜群です。計測長が長い場合や、タンク上部にメンテナンススペースのない場合にもお使いいただけ、保守・点検が容易です。
    用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。材質本体:PVC、ケーブル:軟質PVC被履Φ6.5mm(2×0.5mm2)、電極部:SUS316極数6種ケーブル長(m)6耐圧力(kPa)電極部: Max200
  • 小形レベルセンサ (リード線300MM ノーケン

    小形レベルセンサ (リード線300MM

    ノーケン
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
    用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.75以上材質本体:PPS、フロート:PPS取付方式水平取り付け外径(Φmm)フロート:31×L31リード線長さ(mm)300
  • 回転式ピンレベラー ノーケン

    回転式ピンレベラー

    ノーケン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    超小形。トルク調整が簡単。スリップ機構を内蔵。点検が容易
    用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質検出部:PC、SUS304、C36048D、ADC12、NBR、PTFE、本体部:ADC12、ABS樹脂タイプ基準形(電線グランド方式)寸法L(mm)93電圧(V)100構造IP65相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
  • リード式レベルセンサ(リード線400mm ノーケン

    リード式レベルセンサ(リード線400mm

    ノーケン
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●フロート(測定可能液比量):0.55以上●最大検出点:1点材質フランジ:SUS304、フロート:SUS316、ステム:SUS304寸法R1/4内径(Φmm)15.4外径(Φmm)ステム:13.8、フロート:49×h50材質(ステム)SUS304
  • フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=500MM ノーケン

    フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=500MM

    ノーケン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の限制御が1台のセンサで活躍。ストッパーの位置を変えることにより、制御幅を自由に設定することが可能。自己保持機能付き。接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能
    仕様●機械的特性(フロート圧力)(N):約2.10(海比重1.0の場合)●周囲状況(使用範囲):開放タンク●測定対象物:水、油等の液体●電気定格(最小接点定格):5C160mADC(抵抗負荷)●電気定格(最大接点定格):250V 5A AC(抵抗負荷)/125V 0.6A DC(抵抗負荷)●動作特性(測定可能液比重):0.85以上材質電子ボックス:フェノール樹脂(PF)/(カバー:PP)、フランジ:SUS304、フロート:SUS304、ロッド棒:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)幅(mm)4.5、制御幅:60~850(L=1000)寸法(mm)(フロート咆水)51使用温度範囲(℃)0~+80保護構造IP42耐電圧1500VAC1分間(電源端子~接地端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上500VDC(電源端子~接地端子間)耐衝撃(m/s2)100ロッド長さ(mm)500
  • フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=300MM ノーケン

    フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=300MM

    ノーケン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の限制御が1台のセンサで活躍。ストッパーの位置を変えることにより、制御幅を自由に設定することが可能。自己保持機能付き。接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能
    仕様●機械的特性(フロート圧力)(N):約2.10(海比重1.0の場合)●周囲状況(使用範囲):開放タンク●測定対象物:水、油等の液体●電気定格(最小接点定格):5C160mADC(抵抗負荷)●電気定格(最大接点定格):250V 5A AC(抵抗負荷)/125V 0.6A DC(抵抗負荷)●動作特性(測定可能液比重):0.85以上材質電子ボックス:フェノール樹脂(PF)/(カバー:PP)、フランジ:SUS304、フロート:SUS304、ロッド棒:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)幅(mm)4.5、制御幅:60~850(L=1000)寸法(mm)(フロート咆水)51使用温度範囲(℃)0~+80保護構造IP42耐電圧1500VAC1分間(電源端子~接地端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上500VDC(電源端子~接地端子間)耐衝撃(m/s2)100ロッド長さ(mm)300
  • フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=1000MM ノーケン

    フロート式レベルセンサ JIS5K50A取付(L=1000MM

    ノーケン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    上下2個のストッパーの位置は自由に設定できるため、インターロック回路なしで液面の限制御が1台のセンサで活躍。ストッパーの位置を変えることにより、制御幅を自由に設定することが可能。自己保持機能付き。接点がマイクロスイッチのため、電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能
    仕様●機械的特性(フロート圧力)(N):約2.10(海比重1.0の場合)●周囲状況(使用範囲):開放タンク●測定対象物:水、油等の液体●電気定格(最小接点定格):5C160mADC(抵抗負荷)●電気定格(最大接点定格):250V 5A AC(抵抗負荷)/125V 0.6A DC(抵抗負荷)●動作特性(測定可能液比重):0.85以上材質電子ボックス:フェノール樹脂(PF)/(カバー:PP)、フランジ:SUS304、フロート:SUS304、ロッド棒:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)幅(mm)4.5、制御幅:60~850(L=1000)寸法(mm)(フロート咆水)51使用温度範囲(℃)0~+80保護構造IP42耐電圧1500VAC1分間(電源端子~接地端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上500VDC(電源端子~接地端子間)耐衝撃(m/s2)100ロッド長さ(mm)1000
  • ピストン式紛面センサ ビンレベラー(AC200V ノーケン

    ピストン式紛面センサ ビンレベラー(AC200V

    ノーケン
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    優れたシール性。粉体荷重の影響を受けない。豊富な機種揃え。メンテナンスフリー
    用途あらゆる粉粒体の警報・制御に最適。仕様電線投入口:G1/2相当材質感知羽根・シャフト:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)、取り付け部:PF(フェノール樹脂)取付方式ねじ取付(M30×1.5)構造IP40相当使用温度(℃)計器部:0~+45(結露なきこと)、検出部:0~+60
  • パワーユニット(ソケット付) ノーケン

    パワーユニット(ソケット付)

    ノーケン
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様接続機器:MS200シリーズ、QS1000形、PLUシリーズ、SLR形、その他の機器への電源供給材質ABS取付方式プラグインタイプ(11P)構造非防滴耐電圧1500V AC1分間(接地端子と電源端子間)使用温度(℃)0~50消費電力約10VA Max入力電源90~132Vor180~264V AC50/60Hz絶縁抵抗500C DCメーカーにて100MΩ以上(現地端子と電源端子間)使用湿度(%RH)80 Max供給電圧(V)24DC±10% 120mADCMax
  • クイックフロート(ケーブル10M ノーケン

    クイックフロート(ケーブル10M

    ノーケン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    液中浮遊物や粘度の影響を受けない。安定した動作。高い現場での適応性。高い信頼性
    用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。仕様機械的特性(フロート浮力)(N):約1.27材質フロート:PP/ABSケーブル長(m)10外径(Φmm)フロート:70×h107耐圧力(kPa)200最大使用電圧(V)(AC)300、(DC)300最大使用電流(A)(AC)0.5、(DC)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W
  • ポイントレベル測定センサ ifm electronic

    ポイントレベル測定センサ

    ifm electronic
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    信頼性の高いタンク・容器内のポイントレベル監視を実現。最少レベル・リーク・オーバーフローを検出。空/満量を簡単に調整。水・油・クーラントを検出。要求されるセンサの浸漬深度を簡単に設定
    材質PP (ポリプロピレン) 繊維強化【媒体接触部】PP (ポリプロピレン)質量(g)252.7保護構造IP 68, IP 69K, (水深3m(水圧30kPa)で7日間の水没耐性: IP 68)測定範囲(℃)-25~85精度1.5K分解能0.1K保存温度(℃)-25~85機能短絡保護タイプ/パルス使用電源(V)電圧範囲/DC 9.6~35, (IO-Link: DC 18~30)消費電流(mA)< 15入力/出力デジタル出力: 2応答時間(秒)< 0.3測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~85電流(mA)出力開閉(DC)/100出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護逆接続保護/有検出範囲(mm)A/28保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大(DC)/2.5過負荷保護回路/有プローブ径(Φmm)16出力数最大2電気仕様PNP/NPN遅延時間(秒)起動/< 1通信インターフェースIO-Link
  • 小形レベルセンサ ノーケン

    小形レベルセンサ

    ノーケン
    1,898税込2,088
    1台
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
  • マグネット式レベルセンサ ノーケン

    マグネット式レベルセンサ

    ノーケン
    32,980税込36,278
    1台
    10日以内出荷
    横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能で、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
  • 回転式レベルセンサ ノーケン

    回転式レベルセンサ

    ノーケン
    35,980税込39,578
    1台
    30日以内出荷
    プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。超小形/超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので、小形で軽量です。トルク調整が簡単/カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。スリップ機構を内蔵/特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。点検が容易/ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
    質量(kg)約1.6構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)名称ロング形塗装色マンセル 10B 4.5/5ケーブルVV 5×0.5 mm (Φ10.2mm2×300mm)
  • 液面スイッチ ノーケン

    液面スイッチ

    ノーケン
    52,980税込58,278
    1台
    20日以内出荷
    横取付形で高容量接点との接続に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能であり、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
    質量(kg)約2.6使用温度(℃)-10~+120取付寸法JIS 5K65A名称マイクロスイッチ形耐衝撃性100m/s2 Max
  • 液位伝送器 ノーケン

    液位伝送器

    ノーケン
    89,980税込98,978
    1台
    20日以内出荷
    排水や薬液タンク、純水タンクに最適。高精度計測を実現。耐雷性能が向上。機能・性能を簡略化したローコストタイプ。接液部は液溜りがないフラットタイプ。フランジ材質に樹脂系を採用し軽量化を実現。測定液に適した豊富なフランジ材質バリエーション。耐食性に優れた樹脂系フランジ。テフロン膜シートは不要。トータルコストの低減が可能。タンクに設置するだけで計測可能
    質量(kg)約0.8取付フランジJIS 10K 50 A相当
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
    用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
  • 卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • 溶存酸素電極 OE-470BA 1m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極 OE-470BA 1m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
    測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • 比較電極内部液100mL SAT-1E1 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極内部液100mL SAT-1E1

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)100
  • 卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
  • 卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
    付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • ORP電極 PS-5111C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 PS-5111C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    白金、比較を一体化したORP測定用電極です。
    用途一般用仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○測定範囲 ORP計器の指示範囲
  • pH電極微量用 GST-5425C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極微量用 GST-5425C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V温度測定範囲(℃)0~100
  • pH複合電極 GST-5727C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5727C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~100
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源無線有り(親機)
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線有り(子機)
  • 200Lドラム缶用エア式液面計 空用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用エア式液面計 空用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)。ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~40供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
  • 200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用エア式液面計 満タン用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか確認できる。液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)178×1160使用液オイル・灯油・軽油・溶剤使用可能粘度(cP)3000液温(℃)0~60供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.6
  • 200Lドラム缶用センサ式液面計 空用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶用センサ式液面計 空用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる。液体移送時に缶内が空になったことを確認できる。位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能。始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)。空表示は点灯部分が赤色になり、15秒ブザーで知らせる
    用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計算方法:接触型センサー式接続口径G3/4タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用寸法(Φ×mm)97×1070使用時間約1年(※1日3回使用した場合)使用液オイル・灯油・軽油電池推奨:単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500液温(℃)0~40
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    99,900税込109,890
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    109,000税込119,900
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)

    東和制電工業(TOWA)
    159,800税込175,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-300)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    96,980税込106,678
    1台
    21日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    寸法(mm)羽根:W-1(80×80)タイプ吊り下げタイプ寸法L(mm)L-292取付サイズG2
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-500) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-500)

    東和制電工業(TOWA)
    119,800税込131,780
    1台
    26日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    79,980税込87,978
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計