絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
- GTZ8V(3)
- YT7B-BS(1)
- YTX7A-BS(2)
- YTX7L-BS(3)
- YTZ8V(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(2)
- 7(3)
バッテリー品番(古河電池)
- FT7B-4(1)
- FTX7A-BS(2)
- FTX7L-BS(3)
- FTZ8V(3)
充電電流(A)
- 0.7
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.4(7)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.65(2)
- 0.8(4)
- 0.9(6)
- 1(4)
- 1.1(4)
- 1.2(6)
- 1.4(4)
- 1.8(3)
ブランド
- GSユアサ(2)
- 古河電池(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
「バッテリー品番(GSユアサ)」から絞り込む
GTZ8V(3)
YT7B-BS(1)
YTX7A-BS(2)
YTX7L-BS(3)
YTZ8V(1)

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー定格電圧(V)12