絞り込み
ダストボックス容量(L)
- 100
- 3.2(1)
- 6.7(1)
- 9(2)
- 20(9)
- 24(1)
- 25(4)
- 30(1)
- 38(1)
- 40(9)
- 45(3)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(1)
- 130(1)
- 400(1)
清掃幅(集塵幅)(mm)
- 700(1)
清掃能力(m2/h)
- 8000(1)
- 8100(1)
質量(kg)
- 100以上(1)
ブランド
- ケルヒャー(1)
- ニルフィスク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スイーパー本体とは、動力源が要らず、押して歩くことでゴミを集めて清掃できる清掃機材の本体部分を指します。壁際のゴミを集めるためのブラシが両サイドについているものが大半です。2重ローラー構造のスイーパーは、空き缶も拾うほど強力にゴミをキャッチします。ハンドルを折りたたんで立てかけできる省スペースのもの、ハンドルの高さを調節できるものなど種類はさまざま。タンクが透明ボックスのものは、ゴミの量が一目でわかるので便利です。
商品豆知識
「ダストボックス容量(L)」から絞り込む
9(2)
20(9)
25(4)
40(9)
45(3)
50(4)
60(2)
100
130(1)
400(1)

業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G
ケルヒャー¥3,498,000税込¥3,847,8001台30日以内出荷ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ能力(登板)18%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343本体質量(kg)340エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダダストコンテナ容量(L)100清掃能力(m2/h)(理論値)8000フィルター面積(m2)6走行速度(km/h)8作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300
搭乗式スイーパー SW3000 LiーIon
ニルフィスク¥3,698,000税込¥4,067,8001台3日以内出荷リチウムイオンバッテリータイプの搭乗式スイーパーです。用途工場、倉庫、モール、駐車場など様々な場所の清掃に。トラスコ品番724-7020幅(mm)1055、清掃:1350高さ(mm)1260奥行(mm)1620電源リチウムイオンバッテリー方式走行:搭乗式清掃能力(m2/h)8100ダストボックス容量(L)100RoHS指令(10物質対応)対応
『スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- スイーパー本体
- スイーパー用アクセサリ