絞り込み
清掃幅(集塵幅)(mm)
清掃能力(m2/h)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(10)
- エクセン(5)
- ニルフィスク(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- マーテック(3)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- サイブ(3)
- スイデン(2)
- パオック(2)
- ラバーメイド(2)
- J&S(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- 日本クランツレ(1)
- マキタ(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- リンレイ(1)
- 蔵王産業(1)
- SPJR(1)
「ダストボックス容量(L)」から絞り込む

業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G
ケルヒャー¥3,498,000税込¥3,847,8001台30日以内出荷ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。清掃能力(m2/h)(理論値)8000作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300ダストコンテナ容量(L)100本体質量(kg)340仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ能力(登板)18%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダフィルター面積(m2)6走行速度(km/h)8
業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G
ケルヒャー¥899,800税込¥989,7801台8日以内出荷自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。清掃能力(m2/h)(理論値)3375作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750ダストコンテナ容量(L)40本体質量(kg)84出力(W)3300能力(登板)15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダフィルター面積(m2)1.8アズワン品番65-2356-27走行速度(km/h)4.5
歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso
スイデン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。清掃能力(m2/h)2275清掃幅(集塵幅)(mm)650ダストボックス容量(L)30(実容量7)質量(kg)21仕様サイドブラシ付、透明タンクトラスコ品番342-5622幅(mm)780高さ(mm)960奥行(mm)1270アズワン品番64-9622-05
スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC
スイデン¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。清掃能力(m2/h)7500清掃幅(集塵幅)(mm)1500質量(kg)130仕様両サイドブラシ付トラスコ品番460-3001幅(mm)1500高さ(mm)690奥行(mm)1180アズワン品番64-9622-06
スイーパー
ケルヒャー¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。
搭乗式スイーパー SW3000 LiーIon
ニルフィスク¥3,698,000税込¥4,067,8001台3日以内出荷リチウムイオンバッテリータイプの搭乗式スイーパーです。用途工場、倉庫、モール、駐車場など様々な場所の清掃に。トラスコ品番724-7020幅(mm)1055、清掃:1350高さ(mm)1260奥行(mm)1620電源リチウムイオンバッテリー方式走行:搭乗式清掃能力(m2/h)8100ダストボックス容量(L)100RoHS指令(10物質対応)対応
手押しスイーパー”ロールスイーパー”
エクセン¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に。トラスコ品番709-7501材質本体:ABS樹脂、ダストケース:ABS樹脂幅(mm)1050高さ(mm)1075奥行(mm)800清掃能力(m2/h)2690清掃幅(cm)77ダストボックス容量(L)40
RCS-400
リンレイ¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)ダストボックス 9連続使用時間(時間)4.0(標準モード)バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000
『スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- スイーパー本体
- スイーパー用アクセサリ