絞り込み
ブランド
  • ダイゾーニチモリ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • スリーボンド(4)
  • リキモリ(大東潤滑)(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • ニッサン(3)
  • 出光NTG(2)
  • MKカシヤマ(2)
  • 日本バーズ(2)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エア・ウォーター(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • PERMATEX(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 富士化学高潤(1)
  • LIQUI MOLY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリブレーキグリーススプレーダイゾーニチモリ(64件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ブレーキグリース ダイゾーニチモリブレーキグリースダイゾーニチモリ(81件のレビュー)
899税込989
1本(60g)
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
DB-200パッドグリース ダイゾーニチモリDB-200パッドグリースダイゾーニチモリ(72件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(60g)
当日出荷
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
DB-200Sディスクパッドスプレー ダイゾーニチモリDB-200Sディスクパッドスプレーダイゾーニチモリ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(180mL)
当日出荷
数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。
使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
ブレーキグリースEX ダイゾーニチモリブレーキグリースEXダイゾーニチモリ(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(50g)
当日出荷
新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
外観オレンジ色危険物の類別非危険物
ノンブラック・ブレーキスプレー ダイゾーニチモリノンブラック・ブレーキスプレーダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
欠品中
ノンシリコンタイプのブレーキ組付けグリースです。 シリコングリースとは違い、ブレーキ液と混ざっても凝固しません。 ラバー兼用タイプですので、ドラムブレーキ全てのパーツに使用できます。 キャリパー・スライドピンの固着防止に最適です。
オレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ディスクガード ダイゾーニチモリディスクガードダイゾーニチモリ
2,898税込3,188
1本(60g)
翌々日出荷
ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れたディスクブレーキ共鳴防止グリースです。 高い粘着力によってなきの原因である微振動を吸収します。 特にディスクパッドのガタつきの多い車種に最適です。
危険物の類別非危険物
ディスクガードスプレー ダイゾーニチモリディスクガードスプレーダイゾーニチモリ
2,698税込2,968
1本(180mL)
欠品中
ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れています。 高い粘着力により鳴きの原因である微振動を吸収します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性

自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ用グリース