2ページ目: ホーン・拡声器

73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット MAD MAX(マッドマックス)

    FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,490税込3,839
    1セット
    欠品中
    高音と低音セット、メロディーエアーホーンで有名なFIAMM製電子ホーン。コンパクト設計で取り付けステー位置を変更でき収納スペースの狭い軽自動車等にもおススメです。音量は2M(メートル)110dB~113dBと大音量です。
    用途トラック用適合汎用電圧12V車用音量(dB)2M(メートル)110~113
  • ホーン DENSO(デンソー)

    ホーン

    DENSO(デンソー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    薄さ65mmのスリムボディから、ECE基準のクリアサウンド。 トランペット型の大型開口部で大音量を実現 3色の中から選べるカラーバリエーション 取り付け場所を選ばないスリムデザイン
    周波数(Hz)480 (High)、400 (Low)最大電流(A)4.5×2定格電圧 DC V12音圧レベル(dB)114/1m、108/2m、97/7m(前方での計測値)
  • 車載用樹脂製ホーン ユニペックス(UNI-PEX)

    車載用樹脂製ホーン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
    寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416防塵防水性能IP66再生周波数帯域(Hz)250~7.5k音圧レベル(dB)108(1W/1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8
  • 車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC20~32(24Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【12V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
    用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【12V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
    用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDレコーダー付車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダー付車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。インダッシュに取付できません
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.4定格出力(W)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付消費電流(A)3再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
  • 純正変換コード3 ミツバサンコーワ

    純正変換コード3

    ミツバサンコーワ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
    セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
  • ホーン取付ステーセット ミツバサンコーワ

    ホーン取付ステーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
    セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
  • ハンド型マイクロホン ノボル電機

    ハンド型マイクロホン

    ノボル電機
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    一定方向の音に感度が良い特性があります。マイク正面の音だけを集音するため、ハウリングが起こりにくいマイクロホンです。
    トラスコ品番707-2062幅(mm)46高さ(mm)162奥行(mm)42
  • メガホン型拡声器 最大5W ブラック エフ・アール・シー

    メガホン型拡声器 最大5W ブラック

    エフ・アール・シー
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    避難誘導や各種イベント等に最適なメガホン型拡声器です。小型、軽量ボディと分かりやすい操作感も特徴です。音声到達距離に余裕のある最大出力5Wの大音量です。USBメモリーを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3データを再生できます。サイレンボタンを押すとサイレンが鳴り、鳴らしている間も音声の再生は可能です。1回の録音時間は約4分までとなっており、再度録音すると以前の録音データは削除されます。
    用途店頭や駐車場、イベント会場などでの避難訓練や誘導時に。付属品ストラップ×1、USBキャップ×2、取扱説明書(保証書)×1トラスコ品番713-7889幅(mm)140ブラック高さ(mm)140奥行(mm)220電源DC6V 単三型アルカリ乾電池×4本口径(Φmm)135定格出力(W)5標準持続時間(h)電池:約20
  • U-CP 汎用 バイクホーン DC12V 警笛 メッキリング 10個セット U-CP

    U-CP 汎用 バイクホーン DC12V 警笛 メッキリング 10個セット

    U-CP
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    ホーンのメッキリングがアクセントになりバイクの印象が変わります。故障したホーンの交換にもお勧めです。シングルホーンをダブルにする場合は、配線延長加工が必要となります。
    適合車種CB ゼファー ZRX Z900RS XJR GSX ドラッグスター ビラーゴ シャドウマグナ イントルーダー エリミネーター エストレヤ グラストラッカー セローXR モンキー ダックス ハンターカブ クロスカブ スーパーカブ グロム PCX
  • ホーンリレーハーネス DELTA(デルタ)

    ホーンリレーハーネス

    DELTA(デルタ)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    ルートーンホーン(タイプ1/2/3)取り付け最適
    用途ホーンリレーハーネス、シングルホーンをダブルホーンへ交換の際に電圧(V)DC12
  • SUPER BIG 匠 HKT

    SUPER BIG 匠

    HKT
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
    用途自動車用ホーン寸法(mm)850電圧(V)24
  • ビッグホーン HKT

    ビッグホーン

    HKT
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
    用途自動車用ホーン周波数(Hz)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×650×155
  • AIR HORN 極 HKT

    AIR HORN 極

    HKT
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
    用途自動車用ホーン周波数(Hz)HIGH:500/LOW:440電圧(V)24
  • ホーン DENSO(デンソー)

    ホーン

    DENSO(デンソー)
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
    世界初の音響構造で前方に響くクリアサウンド。 音道からの被水を防ぐ防水構造 指向性を前方に向かせる構造 取り付け場所を選ばないスリムデザイン
    ブラック周波数(Hz)480 (High)、400 (Low)最大電流(A)5×2定格電圧 DC V12音圧レベル(dB)117/1m、111/2m、100/7m(前方での計測値)
  • スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)

    スピーカー接続コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷
    ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
    コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルマイクロホン(NT-102A,NT-104A専用品 ユニペックス(UNI-PEX)

    フレキシブルマイクロホン(NT-102A,NT-104A専用品

    ユニペックス(UNI-PEX)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    車載アンプ(NT-102A、NT-104A)専用のオプション品です。本製品をご使用いただくことによりハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
    型式エレクトレットコンデンサーマイクロホンコード長さ(m)(マイク)2再生周波数帯域(Hz)250~10k指向性単一RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載アンプ【12V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
    用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.1定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡消費電流(A)3再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDレコーダー付車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダー付車載アンプ【24V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
    用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付RoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
  • SDレコーダー付車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダー付車載アンプ【12V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。目的や状況に応じて1曲/全曲リピート再生の選択が可能です。マイク放送時の再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
    用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
  • SDレコーダー付車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)

    SDレコーダー付車載アンプ【12V用】

    ユニペックス(UNI-PEX)
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。inダッシュに取付できません
    用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.4定格出力(W)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付消費電流(A)6再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く
  • ホーンボタン(センターリング有ステアリング専用) MOMO

    ホーンボタン(センターリング有ステアリング専用)

    MOMO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    センターリングありMOMOステアリング専用ホーンボタン RACE、TUNER、JET、COMMAND 2R、LUCEなどのセンターリング用に装着可能です
  • ファンファーレホーン BRIDGE[自動車用品]

    ファンファーレホーン

    BRIDGE[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
    用途自動車用ホーンブラック音圧レベル(dB)112
  • 車載拡声器(20W) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(20W)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ DINタイプですから、ダッシュボード内にすっきり組込めます。 ダッシュボードの下など、わずかなスペースへの取付けも簡単です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(LS-404,504)を使用して、スピーカー2台をワンタッチで接続できます。 マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク1、2 -52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX) -22dBV 10kΩ 平衡セット内容20W車載アンプ:NDA-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×137D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
  • 車載拡声器(10W) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(10W)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
  • ホーン専用アースコード ミツバサンコーワ

    ホーン専用アースコード

    ミツバサンコーワ
    599税込659
    1セット
    翌々日出荷
    アースの配線のみで取り付けられる、ホーン取り付けに便利なアースコード。 これがあれば面倒な端子づくりが一切不要です。
    セット内容平型×クワ型端子(500mm)×2本
  • 取付スペーサーセット ミツバサンコーワ

    取付スペーサーセット

    ミツバサンコーワ(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。 5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
    セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
  • アリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセット ミツバサンコーワ

    アリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセット

    ミツバサンコーワ
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ガードッグ バイスガード2 グリーン ミツバサンコーワ

    ガードッグ バイスガード2 グリーン

    ミツバサンコーワ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • 車載拡声器(20W)SDレコーダー付 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(20W)SDレコーダー付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
  • 車載拡声器(10W)SDレコーダー付 ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(10W)SDレコーダー付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。 音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。 本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。 録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。 目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。 マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。 スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付セット内容10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:1.6防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

ホーン・拡声器