絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ALPINE(4)
- audio-technica(29)
- Beat-Sonic(152)
- BRIDGE[自動車用品](14)
- Bullcon(5)
- Catch Hunter(4)
- Elut(3)
- ENDY(61)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- NAVC(ナビック)(32)
- Pioneer(パイオニア)(2)
- RS PRO(11)
- SEIWA(セイワ)(2)
- SHURE(3)
- アークヒル(5)
- エスコ(1)
- エーモン(5)
- データシステム(4)
- ブロードウォッチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アンテナ変換コード 欧州車
ENDY(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.4ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m
ENDY¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m
ENDY¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ステレオビデオケーブル 2m
ENDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷ステレオ対応の映像機器を接続します。仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプピンプラグ×3、L型ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステレオミニケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本6日以内出荷ステレオミニプラグ付ケーブルを延長します。仕様OFC 99.996%、複合横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、片側L形長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンケーブル
ENDY¥1,698~税込¥1,868~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷音質にこだわったスタンダードタイプのラインケーブルです。仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
WAVE LIMITED PRO フィルムアンテナ TYPE4
槌屋ヤック¥5,698税込¥6,2681セット(2枚)3日以内出荷車載用地上デジタルTVチューナー専用のフィルム型アンテナ。 極細0.3mmのアンテナパターンで目立たない。 470MHz~770MHz全域にわたり、有効な利得をえられる設計。 ノイズを抑え、有効利得がアップする高性能小型ブースターをアンテナ直下に配置。 ブースター電源は接続されたチューナーから供給し、別電源をとる必要なし。 移動通信専用同軸ケーブルを採用し、とらえた電波ロスを最小限にし、チューナーへ供給。 車検対応。(取り付け条件を満たす場合のみ) L/R1セット入り。ケーブル長(m)約5入力電圧(V)DC5~8消費電流(mA)約40×2出力インピーダンス(Ω)50周波数(MHz)470~770利得(dB)約-12受信チャンネル(ch)UHF13~62適合メーカーPanasonic(2008年モデル以降)、FUJITSU TEN
シャークアンテナ MCXタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72接続MCX端子(オス)受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
ビデオ入力アダプター
Beat-Sonic¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。用途映像入力アダプター
トランスデューサーラインケーブル 6アウト
Beat-Sonic¥13,880税込¥15,2681個6日以内出荷スピーカーからライン出力を取り出したいときに使用します。(4ch入力6ch出力)用途トランスレデューサーラインケーブル
BVNS回路オプションケーブル
Beat-Sonic¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷VDシリーズやAVS1などのビートソニックオリジナル映像ノイズ防止 回路【BVNS回路】を搭載したメーカー映像機器に、カロッツェリア製ナビゲーションの 一部機種などの映像出力機器を接続して、映像が出力されない場合に使用いたします。用途BVNS回路オプションケーブル
ダイバーシティプラグ変換コード 日産車用
ENDY¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)0.2メーカーニッサンケーブル75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ステレオミニプラグケーブル
ENDY(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
カーラジオアンテナ分配コード
BRIDGE[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷分岐タイプなので、ラジオの信号を2つの機器に分配する際に最適です。(オス1・メス2)用途ラジオ延長コード分岐コード。入数(本)1
アンテナ変換コード
ENDY¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。仕様スバル車用コード長さ(m)0.5適合車種レヴォーグ:2014年(H.26)6月~、フォレスター:2012年(H.24)11月~、インプレッサ:2011年(H.23)12月~RoHS指令(10物質対応)対応
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品] カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359796-261116-02.jpg)
![カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品] カーラジオアンテナ分配コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品] コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359857-261113-02.jpg)
![ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品] ラジオ延長コード BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359927-261113-02.jpg)