絞り込み
感知方式
  • 感知方式煙式(3)
  • 感知方式熱式(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニッタン(NITTAN)(15)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
  • TOA(3)
  • ライフライン(2)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感知方式から絞り込む
煙式
煙式(3)
熱式
熱式(1)
  • 差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

    差動式感知器ヘッド自己保持タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
  • 発信機 保護板(強く押すのプレート) Panasonic(パナソニック)

    発信機 保護板(強く押すのプレート)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    透明、文字:黄色
  • カギ(T106) Panasonic(パナソニック)

    カギ(T106)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器1種70℃防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • 定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
  • 定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器特種60℃防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • FR光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)

    FR光電アナログ式スポット型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR光電式スポット型感知器2種 Panasonic(パナソニック)

    FR光電式スポット型感知器2種

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電2種/無線連動型親器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    光電2種/無線連動型親器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • 光電2種/無線連動型子器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    光電2種/無線連動型子器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • 定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
  • 差動式スポット型感知器2種防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    差動式スポット型感知器2種防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第16~20号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • 火災通報装置確認ランプ Panasonic(パナソニック)

    火災通報装置確認ランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボディ:レッド、グローブ:レッド結線無極性
  • FR光電式スポット型感知器3種 Panasonic(パナソニック)

    FR光電式スポット型感知器3種

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP光電スポット型2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応
    型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017
  • 非常警報設備起動装置角型埋込 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備起動装置角型埋込

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    47日以内出荷
    仕様角型埋込型レッド型式検定番号認評非第13~14号(鑑認非第13~14号)寸法(高さH×幅W)(mm)120×70
  • FR差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    FR差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 定温特種65度無線連動子器・火災区域特定 Panasonic(パナソニック)

    定温特種65度無線連動子器・火災区域特定

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
    仕様IDの数:1兆通り質量(g)120電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式熱式(定温式特種65℃)警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
  • アドレス設定器(自動試験) Panasonic(パナソニック)

    アドレス設定器(自動試験)

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
  • FR定温式スポット型1種70℃防水型 Panasonic(パナソニック)

    FR定温式スポット型1種70℃防水型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    47日以内出荷
  • FR光電アナログ感知器(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    FR光電アナログ感知器(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP光電スポット型3種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型3種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常警報設備 一体型内器 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備 一体型内器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    種類露出型型式検定番号認評非第2019~4号
  • 非常警報用表示灯防雨型 Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    型式検定番号認評非第2019~13号
  • 非常警報用表示灯 Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    型式検定番号認評非第2019~12号
  • FR速結式感知器ベースコネクタなし Panasonic(パナソニック)

    FR速結式感知器ベースコネクタなし

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    仕様露出型、コネクタなしグレー
  • FR熱アナログ式スポット型感知器ヘッド Panasonic(パナソニック)

    FR熱アナログ式スポット型感知器ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    47日以内出荷
  • 予備電源(12V 800mAh) Panasonic(パナソニック)

    予備電源(12V 800mAh)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR差動式感知器2種(小型タイプ) Panasonic(パナソニック)

    FR差動式感知器2種(小型タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR光電式スポット型感知器2信号 Panasonic(パナソニック)

    FR光電式スポット型感知器2信号

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR熱アナログ感知器(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    FR熱アナログ感知器(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR速結ベース埋込(コネクタ無ブラック) Panasonic(パナソニック)

    FR速結ベース埋込(コネクタ無ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速結式ベース(コネクタ無・ブラック) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース(コネクタ無・ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速結式ベース埋込(コネクタ無・ブラック) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース埋込(コネクタ無・ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差動スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    差動スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP差動スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    AP差動スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP光電スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR速結式ベース(コネクタ無・ブラック) Panasonic(パナソニック)

    FR速結式ベース(コネクタ無・ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FR光電アナログスポット感知器(熱感知) Panasonic(パナソニック)

    FR光電アナログスポット感知器(熱感知)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電スポット型2種ヘッド(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    光電スポット型2種ヘッド(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

防災システム用