チェーンスプレーとは、チェーンの回転をスムーズにするための潤滑剤のことです。テフロンやフッ素などを配合されたチェーンスプレーは摩耗性・耐水性に優れており、チェーンの摩耗を防いでくれるアイテム。自転車や農機具などあらゆるチェーンを使う作業に使用されています。また塗布することでほこりなどの吸着を防いでくれるタイプもあるので、お手入れが簡単なのもメリットのひとつ。定期的なメンテナンスをすることで、お使いのチェーンを長く使うことができるでしょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスプレー RS-No.62 RESPO

    チェーンスプレー RS-No.62

    RESPO
    2,298税込2,528
    1缶(420mL)
    当日出荷
    浸透性・吸着性に優れた、高負荷チェーン用粘弾性潤滑スプレー。 粘弾性油膜を形成するRESPO(レスポ)に、有機モリブデン極圧剤を配合。 高粘度・高粘着の高負荷/高荷重部の潤滑スプレー。
    用途高負荷がかかるチェーン/ハブ/ワイヤー等の過酷な条件下での潤滑。 高負荷がかかる機械類の高速回転部等の潤滑など。比重0.66(15/4℃)引火点(℃)-30以下(LPG)、198(原液)外観無色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
  • チェーンルブ Flat-LAB.(フラットラボ.)

    チェーンルブ

    Flat-LAB.(フラットラボ.)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    優れた潤滑性能を持つフッ素樹脂配合の化学合成チェーンルブ。浸透しやすく、飛び散りにくい半透明のグリースタイプ。ゴムを傷めないのでシールチェーンにも使用可能。防錆性、耐水性に優れ、チェーンを長持ちさせる。持続性が高く、土や泥が付着しても潤滑を維持し、林道ツーリングに最も適したチェーンルブ。
    用途必ずエンジンスイッチを切った状態で作業してください。内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml エア・ウォーター

    KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml

    エア・ウォーター
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
    用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • ウルトラチェーンクリーナー ジョイフル

    ウルトラチェーンクリーナー

    ジョイフル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高浸透性洗浄液採用。水ですすぎ洗いも出来ます。シールチェーン対応。逆さ吹き可能。プロ仕様。
    用途車のメンテナンス成分パラフィン系溶剤・非イオン系界面活性剤・防錆剤・噴射剤(LPG)容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml エア・ウォーター

    KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml

    エア・ウォーター
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    燃焼吸入排気系のカーボン落とし。シリンダーへッド、インテークマニホールド等排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
    用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物

防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンスプレー