絞り込み
チェーンスプレーとは、チェーンの回転をスムーズにするための潤滑剤のことです。テフロンやフッ素などを配合されたチェーンスプレーは摩耗性・耐水性に優れており、チェーンの摩耗を防いでくれるアイテム。自転車や農機具などあらゆるチェーンを使う作業に使用されています。また塗布することでほこりなどの吸着を防いでくれるタイプもあるので、お手入れが簡単なのもメリットのひとつ。定期的なメンテナンスをすることで、お使いのチェーンを長く使うことができるでしょう。
商品豆知識

チェーンスプレー RS-No.62
RESPO¥2,298税込¥2,5281缶(420mL)当日出荷浸透性・吸着性に優れた、高負荷チェーン用粘弾性潤滑スプレー。 粘弾性油膜を形成するRESPO(レスポ)に、有機モリブデン極圧剤を配合。 高粘度・高粘着の高負荷/高荷重部の潤滑スプレー。用途高負荷がかかるチェーン/ハブ/ワイヤー等の過酷な条件下での潤滑。 高負荷がかかる機械類の高速回転部等の潤滑など。比重0.66(15/4℃)引火点(℃)-30以下(LPG)、198(原液)外観無色透明液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml
エア・ウォーター¥1,498税込¥1,6481本当日出荷金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml
エア・ウォーター¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷燃焼吸入排気系のカーボン落とし。シリンダーへッド、インテークマニホールド等排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
『防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑剤
- シリコーンスプレー
- 車用グリーススプレー
- チェーンスプレー
- 接点復活剤