絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • Noxudol(ノックスドール)(18)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • DJ(ドライブジョイ)(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • WURTH(ウルト)(5)
  • RESPO(4)
  • PITWORK(日産)(4)
  • 日本バーズ(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • SOFT99(2)
  • エア・ウォーター(2)
  • PERMATEX(2)
  • ENDOX(エンドックス)(2)
  • 日本磨料工業(1)
  • REDEX(武蔵ホルト)(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • FALCON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン潤滑剤

    スリーボンド(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(300mL)
    当日出荷
    ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
    形式エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B スリーボンド

    多目的潤滑剤 マルチプルルーセン 1816B

    スリーボンド
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。
    トラスコ品番552-9876容量(mL)300粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ねじ用防錆潤滑剤 1862 スリーボンド

    ねじ用防錆潤滑剤 1862

    スリーボンド
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    ねじ部の錆の発生を抑えます。潤滑性の付与によりねじ部締め付け時に発生するかじりの低減が期待できます。摩擦係数のバラツキ(規定トルクでの締め付けによって得られる軸力のバラツキ)が少なくなります。適度な潤滑性の付与により繰り返し使用した場合でも安定した軸力を得ることができます。振動によるゆるみを抑えることができます。
    トラスコ品番552-9773淡黄色容量(mL)300粘度(mPa・s)185危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン潤滑剤

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本(200g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
    形式チューブ危険物の類別非危険物
  • ラバールーセン 1851 スリーボンド

    ラバールーセン 1851

    スリーボンド
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。
    用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、。ゴム部品の潤滑トラスコ品番698-7727無色透明容量(mL)300粘度(mPa・s)1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL
  • 防錆潤滑剤 1809B スリーボンド

    防錆潤滑剤 1809B

    スリーボンド
    7,998税込8,798
    1缶
    5日以内出荷
    有機モリブデン配合しています。無臭性です。プラスチックへの影響が少ないです。
    トラスコ品番553-1376茶褐色容量(kg)1粘度(mPa・s)880危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
防錆/潤滑剤