耐熱/防錆塗料 :「自動車用マフラー」の検索結果

耐熱・防錆塗料は、高熱に強く、耐熱性を持っている塗料です。ストーブなどの高熱になる製品、自動車のマフラーなどに使用できます。高温になる製品の表面に塗料を塗りたい時に最適で、防錆効果もある防錆塗料であれば錆びを防ぐこともできます。湿気が多く錆びやすい環境に自動車やオートバイなどを保管する場合、錆び予防として適しています。ステンレスと同等の効果を持つものもあり、使用しない期間が長くとも綺麗な状態を持続させたい時にも効果的です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。 成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤 寸法(Φ×mm)66×163 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります