絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ダイゾーニチモリ(13)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(12)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- リキモリ(大東潤滑)(6)
- スリーボンド(5)
- 制研化学工業(4)
- モリコート(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- ファインケミカルジャパン(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
- コスモ石油(3)
- 日本バーズ(3)
- ニッサン(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 出光NTG(2)
- MKカシヤマ(2)
- LIQUI MOLY(2)
- PITWORK(日産)(2)
- ガリウム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドラムブレーキグリース(黒)
ニッサン¥2,298税込¥2,5281個(50g)当日出荷ドラムブレーキ用鳴き止めグリースです。 バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。用途ドラムブレーキ用危険物の類別非危険物
コスモ グリース銀河
コスモ石油(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(400g×20本)翌々日出荷有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム
ディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色)
ニッサン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(50g)当日出荷パッド及びキャリパーのガイドラインに塗布することで、摺動を潤滑にし、ディスクブレーキの引き摺りを低減します。 ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
モリラバーグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)(13件のレビュー)¥809税込¥8901本(50g)当日出荷二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部仕様チューブ色黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
オイルシール用グリス
武蔵オイルシール工業¥2,798税込¥3,0781本(300mL)当日出荷ゴム材料に対し膨潤や硬化等の悪影響が無く、Oリング等のゴムシール部品の組立て時に塗布して頂く事により、かじり・固着・ねじれ等の不具合を防止できます。 更に塗布する事によりシール部品の表面に保護膜が形成され劣化の進行を遅くする効果が期待できます。 2WAYノズルを採用することで、ノズルを寝かせた状態で大径シールや広範囲の塗布に、ノズルを立てた状態で小径シールや狭い箇所の塗布にご使用いただけます。 またノズルによって部品にキズを付ける事がないよう、樹脂ノズルを採用しました。仕様2WAYノズル使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
クラッチスプライングリース
DJ(ドライブジョイ)¥1,598税込¥1,7581本(80g)3日以内出荷二硫化モリブデンを高濃度で配合したクラッチ専用グリースです。色灰黒色ちょう度No.1~2の中間値耐熱温度(℃)180危険物の類別非危険物
等速ジョイントグリース
リキモリ(大東潤滑)(10件のレビュー)¥469税込¥5161本(150g)当日出荷二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。色灰黒色危険物の類別非危険物
シリコーングリース 1855
スリーボンド¥1,298税込¥1,4281本12日以内出荷ゴム、プラスチックを侵しません。-30~170℃の広い温度範囲で使用可能です。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。トラスコ品番552-9792色ベージュ容量(g)10粘度ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10g
ノンブラック・ブレーキスプレー
ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷ノンシリコンタイプのブレーキ組付けグリースです。 シリコングリースとは違い、ブレーキ液と混ざっても凝固しません。 ラバー兼用タイプですので、ドラムブレーキ全てのパーツに使用できます。 キャリパー・スライドピンの固着防止に最適です。色オレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(500mL)当日出荷極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しています。 GL-5 ハイポイドギヤオイル SAE 80W-90適合FJR1300,NEW VMAX,リアアスクルギア専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ディスクブレーキシムグリース(黒色)
ニッサン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個(50g)当日出荷パッドとシム、ピストンの間に塗布することで、ディスクブレーキの鳴きを低減します。 ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。危険物の類別非危険物
ニグルーブRM
出光NTG¥13,980税込¥15,3781箱(100g×12本)当日出荷耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。 使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃) 剪断安定性に優れている。 耐溶剤性に優れている。用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合) 低温領域での軸受潤滑 化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑 その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa塩水噴霧(120h)A級滴点260湿潤性(500h)A級混和ちょう度(25℃, 60W)285離油度(%)(100℃, 24h)2.0蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4危険物の類別非危険物銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性
耐熱グリース
ヤマダコーポレーション¥17,980税込¥19,7781箱(20本)当日出荷ヤマダ耐熱グリースは鉄工設備をはじめ、製紙・セメントなどの生産機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリングのグリースに最適です。用途鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部等使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度265~295番手No2増ちょう剤ウレア危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化。錆、固着、燃焼を防止。セラミックの含有量が高い。ネジ接続部を均一に緩められる。金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし。毒性がない。シリコンフリーおよび金属フリー用途適用領域。ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)。説明書。塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属色ライトグレー質量(g)コンテンツ:100臭気特有の臭い密度(g/cm3)1.26ベース混合合成鉱油危険物の類別非危険物
パワーパンチ・ブレーキ&パーツグリス
富士化学高潤¥7,998税込¥8,7981セット(5g×5本)4日以内出荷ディスクブレーキ/ドラムブレーキの鳴き止めと、ブレーキの片効きを解消させる為のグリースとなります 当商品の塗布は通常のパッド裏面(キャリパー側)に加え、パッド表面(摩擦材)にも塗布が可能です 表面側への塗布が可能なことにより、鳴き止め効果の他、各輪の制動力のバラつきを抑制する効果が生まれます(通常の鳴き止めグリースでは表面への塗布が厳禁) パッドやシューのスリッド(溝)に当商品を詰め込めば、摩擦材が減るとともに自動的に極薄でディスク/ドラムに塗布される状態となり、鳴き止め・片効き解消効果を長期間持続させることが可能となります。用途ブレーキの鳴き止め/ファンベルトのキシミ音(これらの異音の場合はベルト側に塗布することによって異音はなくなります。)/キャリパ(アウタ)/キャリパ(インナ)/ピストン/ダストシール/リテーニング/オイルシール/アンカーピン/プッシュロット/ピストンカップ/ホイルシリンダー/クラッチスプライン/錆付きする所/プラグネジ/ドアヒンジのキシミ/ハブボルト危険物の類別非危険物
シリコーングリーススプレー
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様無溶剤タイプでゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 ブレーキ関連全般に使用できます。 熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキオイル性に優れています。220ml危険物の類別非危険物
ディスクブレーキ鳴き防止剤
旭エンジニアリング¥3,898税込¥4,2881本当日出荷パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29.6mL危険物の性状非水溶性
ディスクガード
ダイゾーニチモリ¥2,898税込¥3,1881本(60g)翌々日出荷ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れたディスクブレーキ共鳴防止グリースです。 高い粘着力によってなきの原因である微振動を吸収します。 特にディスクパッドのガタつきの多い車種に最適です。危険物の類別非危険物
ディスクブレーキグリース
日本バーズ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(290mL)当日出荷ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
水溶性研削油 ノリタケクール ソリューション型 Nー60TCS 20L
NORITAKE(ノリタケ)¥29,980税込¥32,9781缶翌々日出荷ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューション型で有機アミンを主成分として、冷却性・防錆性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。水希釈前は淡黄色透明です。用途ダイヤモンドホイールでの作業に。トラスコ品番107-2803色無色透明タイプソリューション容量(L)20主成分界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
水溶性研削油 ノリタケクール ソリューブル型 SECーY
NORITAKE(ノリタケ)¥29,980税込¥32,9781缶3日以内出荷ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューブル型で界面活性剤を主成分とし、洗浄性・浸透性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。シンセティックタイプで高分子構造の合成潤滑剤を使用し、高い潤滑性・洗浄性を有しています。水希釈前は微黄色透明です。用途一般砥石での、鋼(生材)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。トラスコ品番107-2806色無色透明タイプソリュブル容量(L)20主成分界面活性剤、防錆剤、水溶性潤滑剤危険物の類別非危険物
サーマルリキッド
Julabo(ユラボ)¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から66日以内出荷様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした 循環恒温水槽用バスリキッドです。 蒸発しにくく、長期間使用することができます。 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。シリコンベースのオイルです。用途循環恒温水槽用。汎用的なシリコンオイル。容量(L)5
ジョイントヨウグリース
OHNO(大野ゴム工業)¥579税込¥6371個4日以内出荷適合車種トヨタ:08815-00110/08815-00120/08815-00131[メーカー:マツダ]、08815-00110/08815-00120/08815-00131:ニッサン[代表純正番号:39209-01A25/39209-41W25/39209-50W25]、スバル[代表純正番号:623029980/623029990/723223000]危険物の類別非危険物
バッテリークランプグリーススプレー
LIQUI MOLY¥2,298税込¥2,5281本(300mL)欠品中バッテリー端子の腐食防止用グリーススプレー。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化、硫化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能用途バッテリーグリススプレータイプ使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、本製品を静かに振ってから塗布します。スプレーした後、すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ラバーグリス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン色黄色使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100ちょう度No.2危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
ブレーキラバーグリススプレー
エア・ウォーター¥26,980税込¥29,6781箱(300mL×24本)3日以内出荷高純度二硫化モリブデンを配合しすべてのブレーキシリンダのゴムカップ及びブレーキ関連部分に使用できます。 ライニングの表面には絶対に使用しないでください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シリコーングリーススプレー
ファインケミカルジャパン¥1,598税込¥1,7581本(180mL)4日以内出荷耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め。 米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。 透明で長期高温部分に使用できるシリコーン潤滑剤。用途印刷機械、プリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑。 フェンス、ドア、回転椅子などに。使用温度範囲-30℃~200℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
無滴点ブレーキグリース 1860
スリーボンド¥4,898税込¥5,3881本6日以内出荷900℃まで耐えうる特殊固体潤滑剤を配合しており、高温での潤滑性に優れた効果を発揮します。滴点が280℃以上であるため、高温下でも流れにくくなっています。耐樹脂性、耐ゴム性に優れています。また潤滑性に優れており、金属接触部の金属摩耗を制御します。粘着性が強く、ブレーキ金属部分に密着し、金属間の振動による共振音(ブレーキ鳴き)を抑えることができます。高性能の防錆剤を配合しており、防錆性に優れています。トラスコ品番553-1398色白容量(g)50粘度ペースト危険物の類別非危険物
水溶性研削油 ノリタケクール エマルション型 ESー20KP
NORITAKE(ノリタケ)¥32,980税込¥36,2781缶翌々日出荷ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。エマルション型で鉱物油及び界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると乳白色になります。水希釈前は黄白色微濁です。用途一般砥石での、アルミの平面研削に。トラスコ品番107-2805色乳白タイプエマルション容量(L)20主成分精製鉱油、界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” ハケ塗りタイプ(環境対応型)
NIS¥56,980税込¥62,6781缶5日以内出荷「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤トラスコ品番597-0449色アッシュシルバータイプハケ塗り容量(kg)20容器塗料缶使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】84危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性![”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693375-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]] 111コンパウンド”
モリコート¥779,800税込¥857,7801箱(4缶)3日以内出荷FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。トラスコ品番124-0129色白容量(kg)5容器缶主成分シリコーンオイル・シリカ危険物の類別非危険物![”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694161-250527-02.jpg)
”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)
モリコート¥3,298,000税込¥3,627,8001箱(20缶)3日以内出荷フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。トラスコ品番124-0121色白容量(g)750容器蛇腹主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤危険物の類別非危険物
”ラバーコート”
ファインケミカルジャパン¥45,980税込¥50,5781缶9日以内出荷簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。用途研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護。乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。仕様ゴム状剥がせる乾燥皮膜タイプ剥がせる乾燥ゴム皮膜使用温度範囲(℃)-40~60容量(L)18主成分スチレン系ブロックコポリマー危険物の類別非危険物






































![”モリコート[[R上]] 111コンパウンド” モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19693375-250527-02.jpg)
![”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19694161-250527-02.jpg)