絞り込み
さび落としとは、自動車の整備工場や自宅でメンテナンスに使用するアイテム。液体タイプ、クリームタイプ、消しゴムタイプなどがあり、サビの種類や使用場所によって選ぶことが可能です。液体タイプは、燃料タンク内にたまったサビを落とすための除去剤や、金属部に発生してしまったサビにスプレーをすることでサビを簡単に浮かすことができます。金属の垂直面に使用したい場合は、クリームタイプや消しゴムタイプを使用することで液だれがなく細かい部分のサビをとることも可能です。サビにより固着してしまったねじなどを緩めることができるアイテムもあるため用途に合わせて適切なものを選ぶとよいでしょう。

強力浸透ねじ緩め 411 NANO
UNiCON(ユニコン)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(335mL)当日出荷注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ! 液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!用途固着したネジ、部品の脱着 パーツの防錆、潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.335L危険物の性状非水溶性
サビトルNEOリミテッド
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(2L)当日出荷水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。用途清掃・お手入れ成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤内容量(L)2希釈倍率3~5倍液性酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面危険物の性状水溶性
サビチェンジャースプレー300
武蔵ホルト(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(300mL)当日出荷サビ取り作業不要のサビ止めスプレー。 サビの上からスプレーするだけでサビ止め被膜に変化。用途鉄部赤サビのサビ止め、サビ予防。質量(g)298寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×53×53危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.165L危険物の性状水溶性
サビ落としセット
SOFT99(20件のレビュー)¥839税込¥9231個(85g)当日出荷塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。用途金属部分のサビ落とし用付属品サビ止め油(第四類第二石油類)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
スーパーサビ取りリキッドジェル
呉工業(クレ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。塗装面にも使用可能。高濃度チオグリコール酸塩が素早く浸透しサビを瞬時に分解します。用途サビ取り成分チオグリコール酸塩/無機酸塩/浸透剤/増粘剤液性弱酸性危険物の類別非危険物
サビ取りクリーム
SOFT99(15件のレビュー)¥689税込¥7581個(50g)当日出荷塗って乾かして拭き取るだけ。 液垂れせず、垂直面のサビ取りにも大変便利です。用途金属部分のサビ落とし用危険物の類別非危険物
200x300mm クロス(錆取り&防錆)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
2WAYサビ取り消しゴム
SOFT99(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷耐水ペーパーよりも断然扱いやすく、小さな範囲のサビも余計な部分をキズつけず、サビ取りできます。 カッターで先を尖らせればスキマやコーナー部分のサビ取りもカンタンです。 ハード面(80番)とソフト面(150番)を選んで使えてとってもお得。用途部分的なサビ、汚れ落とし用危険物の類別非危険物
JIP694 サベスSP 500
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(500mL)当日出荷数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
アルミモール白サビ落とし&コーティングセット
アイオン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷欧州車のアルミモールに発生する白サビを保水研磨スポンジで白サビ/くすみを落とします。水溶性ガラスコーテイング剤で輝きが復活します。用途車のボデイクリーナー材質保水研磨スポンジ/マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ ガラスコーテイング剤/ケイ素系化合物内容量(mL)9危険物の類別非危険物
43g 錆取り剤
エスコ¥419税込¥4611個当日出荷コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。エスコ品番EA922JC-3寸法(mm)15×25×75(L)危険物の類別非危険物
AZスーパーサビトリ
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥599税込¥6591本(110g)4日以内出荷うっすら目立ち始めたサビから頑固なサビまで、化学の力で分解し、除去します。 ノーコンパウンドなので擦りキズがつきません。 除錆後すぐに塗装することができます。用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。 自転車、ベビーカー、スポーツ用品、パイプ椅子、大工道具や家庭内の金属製品の除錆。危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
アルミモール白サビ落とし&コーティングセット補充用
アイオン¥899税込¥9891個当日出荷補充用保水研磨スポンジのセットです。用途車のボデイクリーナー材質マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ枚数超粗目2枚/粗目3枚/中目1枚危険物の類別非危険物
JIP695 サベスSP 4L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781本(4L)当日出荷数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
錆ストッパー
FALCON¥2,598税込¥2,8581本(300mL)6日以内出荷有機則非該当品です。鋼鉄の赤錆に塗布することにより錆の進行を止めます。塗布後、ゴム質系アンダーコーティングを処理することで防錆効果を持続できます。用途車の防錆等色シルバー危険物の類別非危険物
サビ止め剤
SOFT99¥989税込¥1,0881個4日以内出荷化学の力でサビを防止する亜鉛粉末を高濃度に配合。用途車のケミカル材質合成樹脂/亜鉛粉末/有機溶剤色容量(mL)14危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
自動車用錆取剤
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷鉄・ステンレス・アルミに付着した錆を素材を傷めずに強力洗浄。 塗装面やプラスチック素材を傷めにくい中性タイプ。 化学作用でボディやホイールに付着した鉄粉を部品を痛めること無く溶解・除去。 低臭タイプ。 PRTR非該当。用途自動車ボディ・アルミホイールの鉄粉除去エスコ品番EA922AB-19A内容量(L)4液性中性外観無色液体(低臭タイプ)危険物の類別非危険物
2.0L 錆転換剤
エスコ¥34,800税込¥38,2801個翌日出荷防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分にエスコ品番EA920AL-10色乳白色危険物の類別非危険物