絞り込み
ハンドル形状

2グリップ(1)

ループハンドル(2)

両手ハンドル(2)
質量(kg)
- 4~4.9kg(1)
- 5~5.9kg(1)
タンク容量(L)
- 0.45
- 0.34(1)
- 0.41(2)
- 0.44(8)
- 0.5(53)
- 0.55(5)
- 0.58(10)
- 0.6(20)
- 0.61(1)
- 0.63(1)
- 0.66(2)
- 0.68(19)
- 0.7(13)
- 0.71(3)
- 0.75(4)
- 0.8(8)
- 0.9(8)
- 1(3)
- 1.03(6)
- 1.1(6)
- タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- 三菱マヒンドラ農機(2)
- 工進(1)
- カーツ (KAAZ)(1)
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。

KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U
工進(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途雑草の草刈り質量(kg)5.4燃料タンク容量(L)0.45
肩掛式エンジン刈払機(低燃費タイプ) MGX231-E
三菱マヒンドラ農機¥72,980税込¥80,2781台7日以内出荷寸法(mm)600×400×1800タイプ低燃費タイプタンク容量(L)0.45本体質量(kg)4.8ハンドル両手エンジンタイプTBE24DD-11E排気量(cc)22.5
肩掛式エンジン刈払機(低燃費タイプ) MGX231-R
三菱マヒンドラ農機¥72,980税込¥80,2781台7日以内出荷寸法(mm)235×235×1800タイプ低燃費タイプタンク容量(L)0.45本体質量(kg)4.4ハンドルループエンジンタイプTBE24DD-11E排気量(cc)22.5
刈払機 UP222
カーツ (KAAZ)¥67,980~税込¥74,778~1台5日以内出荷軽作業タイプ燃料タンク容量(L)0.45エンジンメーカー三菱 TBE24 22.5cm3使用刃物チップソー230
『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 2サイクルタイプ
- 4サイクルタイプ
- アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機)