絞り込み
排気量(mL)
- 25~25.9(3)
- 30~30.9(1)
ハンドル形状

2グリップ(1)

ループハンドル(6)

両手ハンドル(13)
質量(kg)
- 4~4.9kg(4)
- 5~5.9kg(2)
タンク容量(L)
- 0.6
- 0.34(1)
- 0.41(2)
- 0.44(8)
- 0.45(4)
- 0.5(57)
- 0.55(5)
- 0.58(11)
- 0.61(1)
- 0.66(2)
- 0.68(20)
- 0.7(13)
- 0.71(3)
- 0.75(4)
- 0.8(8)
- 0.9(8)
- 1(4)
- 1.03(6)
- 1.1(8)
- 1.2(2)
- タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- 三菱マヒンドラ農機(8)
- 丸山製作所(2)
- 山田機械工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ゼノア(1)
- カーツ (KAAZ)(1)
- ニッカリ(1)
- IDECH(アイデック)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- EARTH POWER(1)
- Will be(1)
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
「排気量(mL)」から絞り込む
25~25.9(3)
30~30.9(1)

エンジン式刈払機 EKM-2630A
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255
エンジン刈払機30(cm3) (両手)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワー30CCエンジン!Rスタートハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
スーパーカルマーセット
IDECH(アイデック)(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781セットほか翌日出荷から5日以内出荷エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント使用燃料混合ガソリン(50:1)燃料タンク容量(L)0.6
エンジン式刈払機
EARTH POWER¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷長時間作業でも疲れにくい肩掛けバンド付属しています。メモリー機能付スロットルレバー、常に安定した回転数で作業できます。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。ミラクルスタート採用、始動性の向上を実現しました。軽量かつ熱に強いマグネシウム製クラッチケース採用しました。ナイロンコードも使用可能です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。用途お庭の草刈りに。造園業など緑化管理に。畦草刈に。付属品飛散防止カバー、収納袋、工具(スパナ、L型レンチ、ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(10”チップソー)、刈刃カバー(移動用)、シングルバンドトラスコ品番696-8549材質クラッチケース:マグネシウム長さ(mm)1770(刈刃除く)幅(mm)596高さ(mm)434排気量(mL)25.6刈込み幅(mm)255使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.6チップソー径(Φmm)255始動方式リコイル動力ガソリンエンジン適合エンジン型式TBE27DD
肩掛式刈払機
丸山製作所¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷振動低減機構で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。用途草刈り作業に適合3軸合成値:3.3寸法(mm)付属刈刃:チップソー255質量(kg)4.5形式ループハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×255×235燃料タンク容量(L)0.6エンジンタイプGE263(2サイクル)排気量(cm3)26
肩掛式刈払機 SED2700W
ニッカリ¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 ナイロンコード対応です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。質量(kg)4.6タンク容量(L)0.6排気量(mL)25.4ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD振動3軸合成値(m/s2)4
肩掛式刈払機
丸山製作所¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷軽量&ハイパワー ベストバランス26cm3付属品チップソー255mm燃料タンク容量(L)0.6チップソー寸法(mm)255エンジン型式丸山DE263排気量(cm3)26
刈払機 UP272
カーツ (KAAZ)¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷刈払機 プロタイプ燃料タンク容量(L)0.6エンジンメーカー三菱 TB26 25.4cm3使用刃物チップソー225
肩掛式エンジン刈払機 MSF260-R
三菱マヒンドラ農機¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷寸法(mm)235×235×1750タイプ肩掛タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.5ハンドルループエンジンタイプTS26PFD-130排気量(cc)25.4
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN263MP30-R
三菱マヒンドラ農機¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷寸法(mm)235×235×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.5ハンドルループエンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX261-R
三菱マヒンドラ農機¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷寸法(mm)235×235×1750タイプ軽量タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.1ハンドルループエンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
肩掛式エンジン刈払機(低燃費タイプ) MGX261-R
三菱マヒンドラ農機¥72,980税込¥80,2781台7日以内出荷寸法(mm)235×235×1800タイプ低燃費タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.5ハンドルループエンジンタイプTBE27DD-11E排気量(cc)25.6
エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN263MP30-E
三菱マヒンドラ農機¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷寸法(mm)600×400×2040タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)5ハンドル両手エンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX261-E
三菱マヒンドラ農機¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷寸法(mm)550×400×1750タイプ軽量タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.4ハンドル両手エンジンタイプTS26PDD-100排気量(cc)25.4
肩掛式エンジン刈払機 MSF260-E
三菱マヒンドラ農機¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷寸法(mm)550×400×1750タイプ肩掛タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.9ハンドル両手エンジンタイプTS26PFD-130排気量(cc)25.4
肩掛式エンジン刈払機(低燃費タイプ) MGX261-E
三菱マヒンドラ農機¥72,980税込¥80,2781台7日以内出荷寸法(mm)600×400×1800タイプ低燃費タイプタンク容量(L)0.6本体質量(kg)4.9ハンドル両手エンジンタイプTBE27DD-11E排気量(cc)25.6
ビーバー 刃角度変更式刈払機
山田機械工業¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷刃角度自由自在、傾斜角にあわせて刃角度を約135度~約85度までの間で調整が可能です。高齢者や女性でも簡単操作。材質操作棹:アルミタンク容量(L)0.6ハンドルUハンドル乾燥質量(kg)4.8エンジンタイプハスクバーナ・ゼノアスパークプラグRCJ6Y燃料混合比50:1排気量(cc)25.4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外形:179×61×39
ビーバー 刃角度変更式刈払機
山田機械工業¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷刃角度自由自在、傾斜角にあわせて刃角度を約135度~約85度までの間で調整が可能です。高齢者や女性でも簡単操作。材質操作棹:アルミタンク容量(L)0.6ハンドルUハンドル寸法(全長×全高×全幅W)(mm)外形:1790×390×610乾燥質量(kg)4.8エンジンタイプハスクバーナ・ゼノアスパークプラグRCJ6Y燃料混合比50:1排気量(cc)25.4
エンジン刈払機 MK270ST-100
Will be¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×601×454乾燥質量(kg)5燃料タンク容量(L)0.6ハンドル形状Uハンドル/ツインレバー
TK220L 刈払機
ゼノア¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷パワフルエンジンながら軽量。作業効率が良く、長時間作業でも疲労が低減されます。e -START 搭載で、軽い引き力で楽に始動します。シンプル機能のお手頃価格のジャストシリーズ商品。乾燥質量(kg)6.5全長(cm)265.5燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)36全幅(cm)25.5排気量(cm3)21.7
『エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 2サイクルタイプ
- 4サイクルタイプ
- アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機)