絞り込み
風量(m3/min)
  • 12.8(2)
風速(m/s)
  • 76.2
  • 62(1)
  • 63.9(1)
  • 64(1)
  • 70(3)
  • 72.5(1)
  • 76.7(1)
  • 82(1)
  • 90(1)
  • 94.5(2)
  • 98(2)
  • 105.6(2)
  • 106(1)
  • 108.9(1)
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • シングウ(新宮商行)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンブロアとは、強力な風圧によって落ち葉や刈り取り後の草、ゴミ屑などを吹き飛ばしたり、一か所に集めたりすることができる工具です。公園の清掃をはじめ、木くずが発生するような作業場など、さまざまな場面で活躍します。ダイヤル操作で風量調節が可能な製品や、背負式によって使用時の疲労軽減を図った製品もあるほか、小型化や軽量化、静音化を実現した製品が見られ、プロフェッショナル向けから一般ユーザー向けまでさまざまなエンジンブロアがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量(m3/min)から絞り込む
12.8(2)
  • エンジンブロワー シングウ(新宮商行)

    エンジンブロワー

    シングウ(新宮商行)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    排気量(mL)25.4風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2燃料タンク容量(cc)545使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)質量(kg)3.6仕様噴管:先端R形状丸噴管
  • エンジンブロワ ハンディタイプ 新ダイワ

    エンジンブロワ ハンディタイプ

    新ダイワ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
    風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD乾燥質量(kg)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)25.4

エンジン工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンブロア