シリンジレスフィルター :「注射器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。
サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。
HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。
濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に!
ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。
消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク
溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過
適合バイアル寸法(mm)12×32
残液量(μL)75
穴径(Φμm)0.45
材質(ハウジング)PP
処理容量(mL)0.4
25mmディスクフィルターと12mLシリンダーを兼ね備えた濾過ユニットです。
PVDFメンブレンは、酸・塩基性水溶液と濃度60%以下の有機溶媒の濾過に適しています。
PTFEメンブレンは、50%以上有機溶媒を含むサンプルの濾過に適しています。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)、プレフィルター/GMF(ガラス繊維濾紙)
接続方法出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)3.0
残液量(μL)140
容量(mL)12
オートクレーブの可否可
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。