シリンジレスフィルター :「注射器 廃棄」の検索結果
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)
材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレン
サイズ12mm×32mmバイアルに相当
容量(mL)ろ過可能:0.4
使用温度(℃)50
アズワン品番62-6182-65
セプタムPTFEコートのシリコンラバー
サンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル
1パック(100本)
¥40,980
税込¥45,078
16日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。