絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(53)
- HAKKO(白光)(1,932)
- goot(太洋電機産業)(684)
- エスコ(599)
- ホーザン(484)
- DESCO(450)
- SMC(398)
- アズワン(340)
- RS PRO(328)
- ベッセル(149)
- Weller(142)
- ENGINEER(エンジニア)(141)
- サンハヤト(139)
- SCS(138)
- メトカル(128)
- audio-technica(103)
- アキレス(102)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- シシド静電気(93)
- TGK(東京硝子器械)(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

導電性チューブ用ジョイントノズル
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個欠品中イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
形状保持チューブ
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
形状保持チューブ用ジョイントノズル
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
ストレートノズル
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷直線型のバーで、複数の穴が開いています。付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式材質ステンレス使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
シャワーノズル
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷エアを拡散させるタイプです。付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個材質ステンレス使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
ER-Xシリーズ用ACアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)5~95
超小型イオナイザー
Panasonic(パナソニック)取扱い終了付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式種類スポットタイプ電源電圧DC24V ±10%本体質量(g)約120表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)材質(ケース)PPS使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)70以下使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)材質(カバー)ステンレスリセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短路後に開放することで放電回路の停止を解除イオンバランス±15V以下ケーブルコネクタ付ケーブル0.5m付耐振動(耐久)10~150Hz (複振幅0.75mm ・XYZ各方向2時間)使用周囲湿度35~65%RH耐圧力(MPa)0.05~0.7短絡保護装備耐ノイズ電源ライン:500Vp・周期10ms・パルス幅1μs(ノイズシミュレータにて)出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)除電時間(秒)1秒以下(±1000V~±100V)材質(放電針)タングステン放電方式高周波AC方式放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)500(ANR)以下オゾン発生量(ppm)0.03以下
6170シリーズ365標準ヘッド
Panasonic(パナソニック)取扱い終了ケーブル長(m)1.9 コントローラにダイレクト接続(注): 標準出力ヘッドのケーブルは定長です。光源クラス3B LED製品使用温湿度範囲+5~+35、CM530~85%RH(25℃にて 結露なきこと)光源寿命20000時間(ヘッド内部 LED温度60℃の場合)(注): 保証値ではありません。
LED方式SPOT型UV照射器コントローラ
Panasonic(パナソニック)取扱い終了UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか? UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用 20,000mW/cm2クラス スマートヘッド 操作性 照射安定性 環境性&信頼性用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品付属品ACアダプタ、キー表示7セグメント表示外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用)冷却方式自然冷却(ファンなし)使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと)操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品