絞り込み
ブランド
- 日本スペリア
- HAKKO(白光)(1,118)
- goot(太洋電機産業)(331)
- ホーザン(294)
- DESCO(244)
- エスコ(225)
- RS PRO(137)
- audio-technica(100)
- メトカル(87)
- ENGINEER(エンジニア)(79)
- ベッセル(77)
- コガネイ(74)
- SCS(68)
- サンハヤト(64)
- TRUSCO(55)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- アズワン(38)
- 喜多製作所(38)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
特価

鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア(9件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用)
日本スペリア(5件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)必要トラスコ品番222-0741種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気強い色調白黄色危険物の類別非危険物
はんだ用フラックス(銅・銅合金用)
日本スペリア(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
鉛フリー配管用線ハンダ
日本スペリア(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下線径(mm)2
汎用鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア¥119,800~税込¥131,780~1箱(10巻)11日以内出荷ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア¥119,800~税込¥131,780~1箱(10巻)41日以内出荷ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品