5,497件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
導電性カラーマット ホーザン導電性カラーマットホーザン
48,980税込53,878
1枚
当日出荷
RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)2質量(kg)35グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
フィルタセット ベッセルフィルタセットベッセル
1,498税込1,648
1式
当日出荷から7日以内出荷
交換用フィルタセット。
SS-80AS用 メインフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)SS-80AS用 メインフィルター 中性能goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
SS-80AS用メインフィルター中性能です。
用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
欠品中
仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m RS PRO導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36mRS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
リストストラップ用コード ベッセルリストストラップ用コードベッセル
459税込505
1個
当日出荷
グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。付属品ワニ口クリップ質量(g)24(ワニ口クリップ含むコード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)アズワン品番64-8503-08抵抗値(Ω)内蔵:1M
後ろホルダー HAKKO(白光)後ろホルダーHAKKO(白光)
229税込252
1個
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301
メインフィルター L HAKKO(白光)メインフィルター LHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
適合品番HAKKO FA-431
リストストラップ(コードレスタイプ) アズワンリストストラップ(コードレスタイプ)アズワン
1,485税込1,634
1個
当日出荷
コードレスのリストストラップです。
コードなしアズワン品番3-6723-01
リストストラップ(コード付きタイプ) アズワンリストストラップ(コード付きタイプ)アズワン
629税込692
1個
当日出荷
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。用途に応じて青と黒の2種類から選んでいただけます。
コードあり
ガンタイプイオナイザ カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から11日以内出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。イオン生成方式高周波コロナ放電式付属品ACアダプタ質量(g)約270入力電圧(V)DC24消費電力(VA)約2.5エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ スタックアルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシスタック
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
39,980税込43,978
1台
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
丸型ブラシ接ぎ手パイプ 野宮産業丸型ブラシ接ぎ手パイプ野宮産業
439税込483
1個
当日出荷
静電気除去丸型ブラシの吸い口が標準品で合わない場合にご使用ください。吸い口はΦ32mm~Φ38mm用です。
材質ABS樹脂
静電気除去丸型ブラシ 野宮産業静電気除去丸型ブラシ野宮産業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
吸い口の大きさが33~35ミリまでの掃除機の先に付けて使用できます。静電気を取り除きながら吸引する為、細かいゴミもしっかり掃除できます。
材質ABS樹脂線径(Φmm)0.07材質(ブラシ部)導電性材・サンダーロン
マット留め具 共通 セット DESCOマット留め具 共通 セットDESCO
739税込813
1セット
当日出荷
仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
ファンタイプイオナイザ低風量タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止放電方式高周波AC方式付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚適合EMC指令、RoHS指令材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC質量(g)約790出力電圧±約2kV電源電圧(V)24(DC・±10%)機能エラー出力、放電停止入力消費電流(mA)400以下使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)除電時間(秒)約1.5ケースアース方式C(コンデンサ)アース表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)オゾン発生量(ppm)0.04以下RoHS指令(10物質対応)対応
除電マット テラモト除電マットテラモト
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷
ナイロン静電糸(帯電防止糸)と特殊塩化ビニル(導電性裏材)を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)材質表面/ナイロン100%、裏面/特殊塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.0×108
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
36,980税込40,678特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
用途FX1002用こて先使用できるこて部FX1002-81
ハッコー442B HAKKO(白光)ハッコー442BHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
用途人体の静電気帯電を防止コードあり質量(g)52縦(mm)20横(mm)190~280
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン表面抵抗計(校正証明書付)ホーザン
119,800税込131,780
1セット
11日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9577セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線幅(mm)130質量(kg)5.1高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V校正証明書一般校正
DCクロス エクシールDCクロスエクシール
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
髪の毛の300 分の1 の極細繊維を使用したマイクロファイバークロスです。 ダストキャッチャーに付着したほこりや汚れを毛足の長いやわらかい極細繊維が絡め取ります。
グリーン
8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA311CY-1
2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CD-4
半田ごて(ガス式) エスコ半田ごて(ガス式)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-100
120x200mm 永久帯電防止袋(100枚) エスコ120x200mm 永久帯電防止袋(100枚)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)120×200厚さ(mm)0.05エスコ品番EA944CM-120材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
900mm アース棒(S型) エスコ900mm アース棒(S型)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-81
Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコΦ5.0mm コードストッパー(5個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RW-15
イオンエアーガン オルカ ベッセルイオンエアーガン オルカベッセル
51,980税込57,178
1台
当日出荷
飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITCトラスコ品番785-0841材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン質量(g)約260使用範囲(mm)50~300入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)100(typ)保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧異常出力停止(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)約AC4.5
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホットナイフ(こて先) 中島銅工ホットナイフ(こて先)中島銅工
1,298税込1,428
1本
当日出荷
コテ先 中島銅工コテ先中島銅工(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックスgoot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個(500mL)
当日出荷
非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3%トラスコ品番112-9979比重0.869(20℃)引火点(℃)11.7絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986)危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)ヒーター R 100-120VHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
ヒーター R 100-110V HAKKO(白光)ヒーター R 100-110VHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6875適合機種FX-300質量(g)80
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)消費電力(W)28~85トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)(1件のレビュー)
409税込450
1個
4日以内出荷
適合機種FR-300

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品