ワックス・コーティングは、バイクの保護ツヤだしを兼ねたクリーナーです。汚れを手軽に落とし光沢被膜で保護する美しい光沢に仕上がる乳状ワックスが安価なため人気が集まっています。補修塗装後の最後に行うツヤ出しの仕上げやボディの水アカやタールなどを落とすシリコーン配合のクリーナーポリッシュも需要が高いです。シリコーンの作用で美しいツヤが出ます。エンジンやマフラーなどの高温部の劣化防止には、耐熱ワックス が最適。プロが経験から選んだというワックスは、塗装の白ボケや色あせが布で磨きこむとピカピカになります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カークリーム UNiCON(ユニコン)カークリームUNiCON(ユニコン)(258件のレビュー)
489税込538
1本(175mL)ほか
当日出荷
自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
用途塗装の保護つや出し表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
スプレーワックス LAVEN(ラベン)スプレーワックスLAVEN(ラベン)(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
ゴールド S ペンギンワックスゴールド Sペンギンワックス(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(500mL)
当日出荷
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
耐熱ワックス プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]耐熱ワックス プロ艶TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
用途耐熱ワックス危険物の類別非危険物
耐熱ワックス LAVEN(ラベン)耐熱ワックスLAVEN(ラベン)(27件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(180mL)
当日出荷
マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研花咲かG WAX ミステリーシャイン栄技研(62件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(220g)
当日出荷
クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。 レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。 塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。危険物の類別非危険物
マットカラークリーン&コート MOTOWNマットカラークリーン&コートMOTOWN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
汚れを落としツヤを出さずに被膜を作る
危険物の類別非危険物
ラスターネオ (ポリマーコーティング) CARVEKラスターネオ (ポリマーコーティング)CARVEK(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(420mL)
当日出荷
塗装のプロが開発したコーティング剤。抜群の撥水持続力・汚れ落ち性が向上。塗料・塗装のプロであるカーベックが、長年にわたり蓄積してきた知識と経験を存分に注ぎ込み完成させたラスターネオは、ポリマー施工をしながら汚れ落ち効果も十分に期待できる新世代ポリマーです。施工時間短縮で作業効率が上がる。長年の研究の結果生まれたラスターネオは、滑らかな塗り心地とサラッとした拭き上げ感を併せもった次世代ポリマーです。拭き取り性がよく、施工レベルが安定。拭き取り性がよいということは拭き残しがないということ。安定した施工レベルをお約束します。守備範囲の広いオールラウンドプレーヤー。濃色車、淡色車、ソリッド、メタリック、新車、中古車、全てのボディにマッチ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
ゴールドS ペンギンワックスゴールドSペンギンワックス
4,998税込5,498
1缶
当日出荷から4日以内出荷
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
耐熱ワックス DAYTONA(デイトナ)耐熱ワックスDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(290mL)
当日出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
内容量(mL)290危険物の類別非危険物
バイクワックス LAVEN(ラベン)バイクワックスLAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
999税込1,099
1本(180mL)
当日出荷
オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量126mL
ヤマルーブ スーパーバイクワックス YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパーバイクワックスYAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)
7日以内出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別非危険物
バイクワックス ホンダバイクワックスホンダ
1,898税込2,088
1本(420mL)
4日以内出荷
光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。
危険物の類別非危険物
マイコンワックス スズキマイコンワックススズキ(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1本(500mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
ヤマルーブ 180 耐熱ワックス YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 180 耐熱ワックスYAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(180mL)
当日出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
バイククリアコート MOTOWNバイククリアコートMOTOWN(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(280mL)
当日出荷
簡単な作業で強烈なツヤ出し効果。ツヤ出し効果の高いポリマーがバイクのあらゆる材質面に吸着し、コーティング被膜を作ります。バイクに光沢を与え、老化や汚れを予防し保護します。
用途バイク用成分高分子特殊シリコーン危険物の類別非危険物
ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックスYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)
当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
用途メッキ、ステンレス、アルミ等の汚れ落としつや出し(業務用)成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル危険物の類別非危険物
プログロス GX-1 ペンギンプログロス GX-1ペンギン
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
「プログロス」のストロングポイント、抜群の初期光沢がUPしました。 クォークポリマー採用で粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れています。 濃度23%でも、スムーズなモップさばきが可能です。 アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。
用途化学床材の表面保護と艶出し。トラスコ品番454-3337材質主成分:アクリル系樹脂エマルジョン容量(L)18標準使用量1200~1800(m2)/18L(1回塗り)危険物の類別非危険物
タイヤ&合成レザーワックス ホンダタイヤ&合成レザーワックスホンダ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
つやが良く保護力の高い無臭・無刺激性の水性タイプ。タイヤ、合成レザー、樹脂等に美しい光沢を与え、劣化防止、汚れ防止、帯電防止に役立ちます。
容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
クリーナーポリッシュ スズキクリーナーポリッシュスズキ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
微粉末の研磨剤を添加した、業務用液体ワックス。白色、淡色塗装車の汚れ落とし、水アカ取り、ツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
グラン コーティング剤 Vipros(ヴィプロス)グラン コーティング剤Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(300mL)
当日出荷
高撥水3層特殊レジンコートで新車時の輝きを維持します。素材を傷めずどこにでも使え、樹脂・ゴムパーツを紫外線から保護する効果もプラスしております。
危険物の類別非危険物
スーパードリームワックス スズキスーパードリームワックススズキ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
ヤマルーブ ガラス系コーティング泡タイプ YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ガラス系コーティング泡タイプYAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1本(180mL)
当日出荷
優れた撥水と深い光沢を獲得できます。 手軽に愛車をボディーコーティングできます。 作業は簡単スピーディに行えるスプレータイプ。 泡タイプなので周りに飛び散りにくく、臭いも排石油系溶剤で扱い易い。 仕上げは専用のマイクロファイバークロスで仕上げるだけでコーティング皮膜を長時間持続させます。
仕様専用マイクロファイバークロス付き危険物の類別非危険物
CR-1 PERSONAL NEXT CR-1CR-1 PERSONAL NEXTCR-1
7,998税込8,798
1セット(30mL)
当日出荷
【特徴】。・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】。本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】。独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】。疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】。従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】。疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】。第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)。【セット内容】。1コーティング剤 ×30ml。2ニトリルゴム手袋 ×2。3コーティングクロス ×1。4拭き取り用クロス ×1。5施工マニュアル ×1
用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
耐熱ワックス DAYTONA(デイトナ)耐熱ワックスDAYTONA(デイトナ)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成により、270℃においても、ツヤが長持ちします。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことができます。内容量:420ml。耐熱温度:270℃
用途オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成で270℃でもツヤが長持ち。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことが可能。内容量:420ml。耐熱温度:270℃内容量(mL)420耐熱温度(℃)270危険物の類別非危険物
クリーナー ポリッシュ ホンダクリーナー ポリッシュホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
種別4L危険物の類別非危険物
クリーナーポリッシュ メタリック 濃色車用 ホンダクリーナーポリッシュ メタリック 濃色車用ホンダ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(500mL)
5日以内出荷
塗装面の汚れ落としと保護に。超微粒子研磨剤の使用により、塗装面を傷つけることなくクリーナー効果を得られます。
適合濃色車用メタリック危険物の類別非危険物
ヤマルーブ 180 クリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 180 クリーナー&ワックスYAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(180mL)
4日以内出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
ヤマルーブ 180 バイクワックス YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ 180 バイクワックスYAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
929税込1,022
1本(180mL)
5日以内出荷
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
危険物の類別非危険物
CURE2 多機能スプレーコーティング剤 CR-1CURE2 多機能スプレーコーティング剤CR-1(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(220mL)
当日出荷
これ1本で、洗浄、コーティング、艶出し、小傷埋めが出来きるマルチスプレーです。ヘルメット磨き、タンク、カウル、ホイールなど様々なところに使用することができます。艶を出すだけではなく、洗浄、コーティングまでこれ1本で行なう事ができるため、洗車やメンテナンスに掛かる時間を大幅に短縮できます。 使い方は、綺麗にしたい箇所にシュッとスプレーして、サッと拭き取るだけです。塗りこみ用と拭き取り用のクロスを使用する事をお勧めします。
用途オートバイのツヤ出し、ヘルメットのツヤ出し、防汚コーティング(全色対応)、微細なキズ埋め、洗浄、汚れ落とし(塗装面・プラスチック・ホイール)仕様効果は最大約6ヵ月持続容量(mL)220形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
Silicone Spray LIQUI MOLYSilicone SprayLIQUI MOLY
1,298税込1,428
1本(300mL)
8日以内出荷
溶解したシリコーンと塩素を含まない溶剤をベースとした、油分を含まない潤滑浸透・保護スプレー。透明で永久的な保護フィルムのコーティングにより、すべての表面を保護、潤滑、および絶縁します。プラスチック、ゴム、金属、木材用として使用可能。【使用方法】使用する箇所に薄く均一にスプレーし、必要に応じて処理を繰り返します。【使用用途】1.固着ねじの緩め2.潤滑保持3.表面保護4.防錆・防腐5.ノイズ防止6.断熱7.短絡防止8.アーク溶接の離型剤9.ゴム、プラスチック、金属、木材に使用可能。プラスチック・ゴム・木材に使用可能
用途油分を含まない浸透潤滑保護スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティング DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ピルエット スプレーコーティングDAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
外装の撥水性向上と耐候性、耐紫外線性に優れたコーティングスプレー。ピルエットは塗装面にガラスのような滑らかさを与えます。多目的表面コーティングと呼ぶにふさわしい二酸化ケイ素とマイクロシリカ、合成ポリマーのブレンドによって、光沢と深みのある層、優れた撥水性と防汚効果を発揮します。ピルエットは単独でのセルフコーティングとして、またはセラミックコーティングのメンテナンスコーティングとしても適しています。洗車後に水分を拭きあげて使用します。・塗装、ガラス、ホイールの撥水性向上。・優れた耐候性と耐紫外線性。・高い耐薬品性。・耐久性の向上
用途バイク用外装コーティングスプレー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・アミノエーテル液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物
PROTECH業務用ワックスRX-1 LAVEN(ラベン)PROTECH業務用ワックスRX-1LAVEN(ラベン)
29,980税込32,978
1本(20L)
5日以内出荷
プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤危険物の類別非危険物
Motorbike Gross Spray Wax LIQUI MOLYMotorbike Gross Spray WaxLIQUI MOLY
2,898税込3,188
1本(400mL)
7日以内出荷
優れた洗浄作用と優れた光沢を備えたワックス。アスファルトなどの路面の汚れや油汚れを傷を付けることなく簡単かつ素早くクリーニング。簡単なブラッシングやふき取りにより、あらゆる塗装面で輝きを取り戻し、滑らかな仕上がりが得られます。塗装面は被膜効果により保護され、わずかな傷は目立たなくなり、雨や紫外線の影響から塗装面を保護します。【使用方法】すばやく簡単にクリーニングして輝かせるスプレーワックス。施工表面がひどく汚れている場合、スプレー前に良く洗浄し、乾燥させてください。本製品は使用前に良く振ってからご使用ください。塗装面に薄く均一に塗布し、数秒~数十秒後、柔らかい布またはマイクロファイバークロスのような傷のつきにくい柔らかい布で表面を拭き取ります。必要に応じて、乾いた布を使って磨いてください。スプレーしふき取るだけで輝きを長時間持続
用途高い洗浄作用と優れた光沢危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
Polish&Wax LIQUI MOLYPolish&WaxLIQUI MOLY
2,898税込3,188
1本(500mL)
9日以内出荷
塗装面の保護&高光沢艶出しワックス。 手作業、ポリッシュマシンに対応。塗装面をクリーニングし、艶出し、保護をする、メタリック塗装にも対応の高品質植物ベースのシリコンワックス。雨や紫外線などの自然影響や、 車両洗浄等によるストレスから塗装面を保護するだけでなく、鮮やかな鏡面仕上げを実現。 高い対候性と保護性能は長期間にわたって持続します。手作業だけでなく、ポリシュマシンでの施工が可能です。【使用方法】施工前に洗車の上、乾燥させてください。使用前に本製品を良く振ってから、乾いた柔らかい布やマイクロファイバークロス、またはスポンジに適量を付けて、 軽く圧力をかけて円を描くように薄く均一に塗布してください。塗布した液剤が乾燥後、乾いたきれいな布で拭き取り磨いてください。定期的に使用することをお勧めします。推奨事項:1年に3回程度の施工。※施行には、マイクロファイバークロスのような傷のつきにくい柔らかい布のご使用をお勧めします。研磨しながら光沢を出すオールインワンタイプ
用途塗装面の研磨・光沢危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティング DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ナッパコート レザーコーティングDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
サドルバッグや樹脂製品の艶出し保護コーティング。ナッパコートは滑らかでソフトな手触りでマットな仕上がりが得られるコーティング剤です。車内全般にも使用可能。シリカベースのSiO2ポリマー技術による紫外線ブロックと臭気中和剤を利用した帯電防止性能を発揮します。レザーはもちろん、プラスチック・ビニール・布地などあらゆる素材に使用できます。・素材表面の色を復活させます。・耐久性に優れます。・高いUV保護を発揮します
用途バイク用サドルバッグなどの皮革、合成皮革、プラスチック類の艶出しコーティングスプレー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分シリコーン・ポリマー液性中性形態液体(噴霧器タイプ)危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフ DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ワックスオフは過去に施工したコーティングや日常的に付着する汚物を除去します。下地表面を攻撃することなく汚染物質を除去するように開発したナノ粒子が含まれています。・湿式です。洗車直後など必ず濡れた表面に使用してください。・ワックスまたはセラミックコーティングを施工する前の下地処理に最適です。・古いセラミックコーティングやワックスを除去します。
用途バイクの外装コーティング施工前下地剤仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分グリコシド・鉱物液性弱アルカリ性形態液体危険物の類別非危険物
#206 バイククリアコート MOTOWN#206 バイククリアコートMOTOWN
999税込1,099
1個
10日以内出荷
バイククリーンナップ スタートアップセット。★バイククリアコート。専用開発ポリマーがバイクのあらゆる材質 に吸着し、強力なコーティング被膜を形成。光沢を与え、保護・劣化・汚れを予防します。使用方法。1:初めに付着した汚れを洗い落とす。2:ボトルをよく振ってから使用する。3:直接スプレーするかスポンジ等につけて、むらなく均等に塗り伸ばす。4:2~3分放置後軽く拭き取る (2度塗りするとさらに効果的)。応急処置。・万一飲み込んだ場合は無理に吐かせず、すぐに医師の処置を受ける。・目に入った時はすぐに洗浄し、異常がある場合は医師の処置を受ける。保管方法。直射日光や凍結をさける。成分。高分子特殊シリコーン
用途バイクの洗車用保護剤成分高分子特殊シリコーン内容量(mL)100危険物の類別非危険物
ガラスコートスプレー プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]ガラスコートスプレー プロ艶TANAX(タナックス)[バイク用品]
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スプレータイプなので初心者でもムラなく均一にガラスコーティングが施工可能
用途ガラスコーティング剤容量(mL)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×130危険物の類別非危険物
ガラスコート プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]ガラスコート プロ艶TANAX(タナックス)[バイク用品]
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
1年間輝きが持続する未塗装樹脂専用ガラスコーティング剤
用途ガラスコーティング剤成分シラン化合物・エタノール容量(mL)15耐熱温度(℃)300危険物の類別非危険物

洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ワックス・コーティング