2ページ目: その他プライヤ

109件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー ロック付

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 ロッキングレバー付です。
    トラスコ品番446-7272全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 銅線15
  • ブレーキリテーナーレンチ KOTO

    ブレーキリテーナーレンチ

    KOTO
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    最小径Φ12~Φ20mmまでのリテーナーリングを掴めます。 ハブに隠れたリテーナーも脱着作業が行えます。
    全長(mm)180質量(g)150適合車種軽~普通車
  • アキシャルプライヤー(LLタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(LLタイプ)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7891材質クロムモリブデン鋼全長(mm)215質量(g)510種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)4.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)25
  • 二重リングプライヤー H&H

    二重リングプライヤー

    H&H(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
    材質(本体)特殊炭素鋼種類その他プライヤ
  • Eリングプライヤー6~8mm TRUSCO

    Eリングプライヤー6~8mm

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    欠品中
    Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
    トラスコ品番280-9877全長(mm)145材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ材質(グリップ)塩ビコーティングリング使用範囲(mm)6~8
  • 160mm ガラスニブリングプライヤー エスコ

    160mm ガラスニブリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA537GS全長(mm)160種類その他プライヤ
  • カーペンタープライヤー BOSCH(ボッシュ)

    カーペンタープライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    釘、ステープルなどの引き抜き作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。
    用途釘やワイヤー等の切断・引張・引き抜き作業硬度HRC刃部:60
  • スベランプライヤセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランプライヤセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,798税込10,778
    1セット
    3日以内出荷
    油や汗がついても滑りにくいグリップです。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・細工・掴むなど、用途によって使い分け可能なスベランプライヤセットです。トラスコ品番706-7337セット内容CT-175GW、RP-150GW、KN-150GW、CP-200GW 4本セット
  • スベランハンドルアダプターグローブセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランハンドルアダプターグローブセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,498税込9,348
    1セット
    3日以内出荷
    油や汗がついても滑りにくいグリップです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番706-7336セット内容RH4HGW、QA-04S、ワークグローブ
  • フィッシングプライヤー トップマン[工具・金物]

    フィッシングプライヤー

    トップマン[工具・金物]
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    耐久性・防錆性・作業性抜群。握るだけでロック解除
  • 溶接用ペンチ(チェーン付) SHT

    溶接用ペンチ(チェーン付)

    SHT
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
    用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1052材質スチール、ゴム全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
  • ロッキングプライヤー[ストレートジョー] エスコ

    ロッキングプライヤー[ストレートジョー]

    エスコ
    2,470税込2,717
    1丁
    翌日出荷
    片手リリース機構により、操作が簡単になります。グリップ付。
  • ハロゲンバルブ交換用プライヤー エスコ

    ハロゲンバルブ交換用プライヤー

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    ハロゲンバルブ交換用。電球のガラス管をやさしくしっかり掴む。バヨネット型、スクリュー型、ウェッジ型、ヒーター型など、あらゆるタイプの電球に対応。狭い隙間にも対応できるよう、角度をつけています。グリップ部分と先端部分にラバーコーティングを施し、安心・安全に使用できます。
  • タイルレベリングプライヤー エスコ

    タイルレベリングプライヤー

    エスコ
    2,490税込2,739
    1台
    4日以内出荷
    固定ネジを使用することで、積層時に安定した圧力がかかります。間隔の調節が可能です。EA575AE-31~-36と一緒にお使いください。
  • シートメタルプライヤー(45°ベンド) エスコ

    シートメタルプライヤー(45°ベンド)

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
  • シートメタルオープニングプライヤー エスコ

    シートメタルオープニングプライヤー

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    折り重ねた板金を再度広げる際に使用。板金の端をプライヤーの下あごにひっかけて挟み、広げます。
  • シートメタルプライヤー エスコ

    シートメタルプライヤー

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
  • 厚物ガラスカッティングプライヤー エスコ

    厚物ガラスカッティングプライヤー

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    【EA846C用】替チップ。
    材質プラスチック寸法(mm)10×14入数(個)1
  • ガラス切り用T型スクエアー(フラットランオフ) エスコ

    ガラス切り用T型スクエアー(フラットランオフ)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    フラットランオフ構造により、ガラスの端まで確実にカットできるので使いやすいです。
    材質ハードペーパー寸法(mm)1320×350
  • 薄物用ガラス細工プライヤー交換バー エスコ

    薄物用ガラス細工プライヤー交換バー

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    EA846B用替バー。
    入数(個)1
  • 薄物用ガラス細工プライヤー用交換プレート エスコ

    薄物用ガラス細工プライヤー用交換プレート

    エスコ(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    EA846B用替プレート。
    入数(個)1
  • ブレーキスプリングプライヤー ハゼット

    ブレーキスプリングプライヤー

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 8119-250V02 替アゴ2C(8111/8113-250用2組) KNIPEX(クニペックス)

    8119-250V02 替アゴ2C(8111/8113-250用2組)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,898税込3,188
    1パック
    当日出荷
  • プラスチックジョー STAHLWILLE(スタビレー)

    プラスチックジョー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,298税込3,628
    1丁
    翌日出荷
    プライヤー6576用スペアプラスチックジョー。
    質量(g)3
  • 目打ちプライヤー 120mm KEIBA

    目打ちプライヤー 120mm

    KEIBA
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    小さなチェーンのコマを広げるビーズアクセサリー作製の専用工具
    本体寸法(mm)50×120×6
  • 電工 先曲がりノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    電工 先曲がりノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    先端が60°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途狭い箇所での作業に。細線の曲げ作業にトラスコ品番195-2110材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)120.7質量(g)59
  • 電工 先曲がりノーズプライヤー KLEIN TOOLS

    電工 先曲がりノーズプライヤー

    KLEIN TOOLS
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    先端が70°に曲げてあり狭い場所での作業に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
    用途狭い箇所での作業に。電線の巻き付け作業にトラスコ品番195-2104材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)161.9質量(g)136寸法A(mm)38.1
  • 多機能プライヤー KLEIN TOOLS

    多機能プライヤー

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    一台で剥く、切断、ねじる、圧着が行えるため、作業時間の短縮と工具の数を減らせます。 10-14AWG単線と12-16AWGのより線の被覆を剥くことができます。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 非絶縁のコネクタ、端子の圧着が可能です。 特許を取得したJourneyman[TM]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の切断・ねじり・被覆剥ぎ取りに。非絶縁端子・ラグのかしめ作業にトラスコ品番195-2130材質特殊鋼、グリップ:コンフォート厚さ(mm)12.7全長(mm)203.2質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.3色(グリップ)グレー/ブラック
  • 先丸カッティングプライヤー SK11

    先丸カッティングプライヤー

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。
    用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。仕様針金切り付材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先丸全長(mm)約140
  • パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用) GEDORE

    パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)

    GEDORE
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
    用途軟質管の曲げ加工に。トラスコ品番149-4236全長(mm)260材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング質量(kg)0.58タイプミリ用適合管径(Φmm)4.75~6、8~10曲げ角度(°)0~90
  • プライヤー FT-621 HAKKO(白光)

    プライヤー FT-621

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    使い心地が抜群で、掴む・曲げる作業に適しています。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
    用途掴む、曲げる作業に。仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3952厚さ(mm)6全長(mm)124材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)74先端形状標準アズワン品番64-8532-12色(グリップ)ブルー
  • 255mm陶器用プライヤー エスコ

    255mm陶器用プライヤー

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    仕様タイルの保持などに全長(mm)225仕上磨き口幅(mm)20
  • 300mm蹄鉄工用プライヤー エスコ

    300mm蹄鉄工用プライヤー

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    仕様自動車板金関連の作業や、蹄鉄作業に全長(mm)300仕上磨き口幅(mm)20
  • 200mm絶縁電工用プライヤー エスコ

    200mm絶縁電工用プライヤー

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    仕様ハンドルコンフォート全長(mm)200切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
  • タイルチッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    タイルチッピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。 タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    用途タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。全長(mm)200質量(g)158ハンドル黒防錆仕上ヘッド:磨き
  • コネクタープライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    コネクタープライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1個
    91日以内出荷
    部品を傷つけにくいプラスチック製のアゴを装備したプライヤー
    全長(mm)230質量(g)299
  • [EA401HG用] 替刃 エスコ

    [EA401HG用] 替刃

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA401HG-1
  • 75mm/245mm シーマートング(オフセット型) エスコ

    75mm/245mm シーマートング(オフセット型)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA627B-2
  • エキゾースト リムーバルプライヤー エスコ

    エキゾースト リムーバルプライヤー

    エスコ
    7,630税込8,393
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603JA-2全長(mm)300種類その他プライヤ
  • 200mm 電工プライヤー エスコ

    200mm 電工プライヤー

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537PE-1全長(mm)200種類その他プライヤ
その他プライヤ