はんだ・フラックス :「クリームはんだ」の検索結果

はんだは一般的に鉛と錫でできた合金のことを指します。合金を溶かすことで接着剤のように使用します。用途や材料により、適切なものを選ぶことが大切です。フラックスは酸化皮膜の除去を行ったり、加熱中の酸化を防いだりする役割があります。フラックスは、はんだに含まれているものと後から塗布するものとあります。ロウ付用のフラックスには、銀ロウ・リン銅ロウ用フラックス、黄銅ロウ用フラックス、アルミニウム用フラックスなどがあります。ロウ付以外のフラックスには、一般はんだ用フラックスやペーパーフラックスがあり、適応温度も種類によってさまざまです。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり 融点(℃)217~219 含有量(wt%)ハライド:0.08±0.20 RoHS指令(10物質対応)対応 組成金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重0.73(20℃) 引火点(℃)-12 沸点(℃)79~100 融点(℃)217 合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別半田付け 成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け 成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別半田付け 成分ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
339 税込373
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。 線径(Φmm)0.8 質量(kg)0.05 質量(g)50 タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44 融点(℃)139~141 合金組成(Wt%)Sn-58Bi 広がり率(%)70
1巻(50g)
6,998 税込7,698
当日出荷

低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置 種別半田付け 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.06 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板上のリード線や電子部品のはんだ付けに使用できます。
種別半田付け トラスコ品番849-8341 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
5,998 税込6,598
当日出荷