絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エイトロック継手(袋ナットタイプ)
八興¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
リング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズ
イシグロ¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷仕様袋ナット材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)4日以内出荷耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)25首下長(mm)30
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット
フロンケミカル¥3,398~税込¥3,738~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)20
PTFER PFA袋ナット 6Φ用
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9734質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-90
PTFER PFA袋ナット 3/8Φ用
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9793質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじM18 P.15アズワン品番61-3533-96
PTFER PFA袋ナット 2Φ用
フロンケミカル¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9700質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)2接続ねじM8 P.10アズワン品番61-3533-87
PFA 六角ナット
コクゴ¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)7日以内出荷PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。形状六角ナット
PFA 六角ボルト
コクゴ¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。形状六角ボルトピッチ(mm)1.25首下長(mm)40ねじ径MM8
PFA 皿小ネジ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。形状皿小ネジ首下長(mm)30
PFA 平小ネジ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)7日以内出荷PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。形状平小ネジ首下長(mm)30
ネオフロン ボルト・ナット
コクゴ¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。材質ネオフロン
PTFE ボルト・ナット
コクゴ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。材質PTFE
フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ
フロンケミカル¥739~税込¥813~1セット(10個)6日以内出荷耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)15
PTFER PFA袋ナット 8Φ用
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9742質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-91
PTFER PFA袋ナット 4Φ用
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9726質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM9 P1.0アズワン品番61-3533-89
PTFER PFA袋ナット 3Φ用
フロンケミカル¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9718質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM8 P1.0アズワン品番61-3533-88
PTFER PFA袋ナット 3/4Φ用
フロンケミカル¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9815質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)3/4接続ねじM28 P.15アズワン品番61-3533-98
PTFER PFA袋ナット 19Φ用
フロンケミカル¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9777質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)19接続ねじM28 P1.5アズワン品番61-3533-94
PTFER PFA袋ナット 12Φ用
フロンケミカル¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9769質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじM20 P1.5アズワン品番61-3533-93
PTFER PFA袋ナット 10Φ用
フロンケミカル¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9751質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじM18 P1.5アズワン品番61-3533-92
PTFER PFA袋ナット 1/2Φ用
フロンケミカル¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)材質PFAトラスコ品番734-9807質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)1/2接続ねじM20 P.15アズワン品番61-3533-97
TFボルトナット
TGK(東京硝子器械)¥2,190税込¥2,4091個5日以内出荷フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。