絞り込み
ブランド
- アズワン
- ケニス(9)
- サクラファインテック(5)
- 大社メディコ(4)
- 三菱マテリアル(3)
- 三商(3)
- トスカバノック(3)
- エスティジャパン(3)
- バイオリサーチセンター(3)
- 岡崎精工(2)
- PIKE Technologies(2)
- 硝英製作所(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- 大和光機工業(1)
- 日本医化器械製作所(1)
- ファルマ(1)
- 高島商店(1)
- ブランドをもっと見る

プロビオ 包埋カセット収納キャビネット 405×230×51mm 2個入 M495-2シリーズ
アズワン¥21,000税込¥23,1001個(2個)翌々日出荷包埋カセットが250個、包埋リングなら165個が一段のケースに収納できます。積み重ね可能ですので、場所をとらず整理できます。材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)寸法(mm)405×230×51使用温度範囲(℃)-80~+80アズワン品番2-4896-02
検体輸送バッグ
アズワン¥40,194税込¥44,2131ケース(1000枚)当日出荷書類を入れられるポケット付きです。 要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。 吸収パッド(127×76mm)付です。 バイオハザードマーク付きです。 再密閉可能なジッパー付き材質LDPEサイズ(mm)152×229アズワン品番4-1642-04
ミクロトーム
アズワン¥995,000税込¥1,094,5001個8日以内出荷クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。適合【包理材】パラフィン、プラスチックストローク(mm)60寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔設定温度(℃)【室温/最大希望】-55アズワン品番2-4312-01冷却時間4~7分温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
SSベースモールド
アズワン¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷熱伝導性に優れています。各種カセット・リングに適合します。パラフィンが容易にはがれる構造です。材質ステンレス(SUS304)