絞り込み
ブランド
- ケニス
- Simport(6)
- サクラファインテック(5)
- アズワン(4)
- 大社メディコ(4)
- 三菱マテリアル(3)
- 三商(3)
- トスカバノック(3)
- エスティジャパン(3)
- バイオリサーチセンター(3)
- PIKE Technologies(3)
- 岡崎精工(2)
- 硝英製作所(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- 大和光機工業(1)
- 日本医化器械製作所(1)
- ファルマ(1)
- ブランドをもっと見る

包埋板
ケニス¥5,698税込¥6,2681個当日出荷樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5
グリッドマット
ケニス¥5,598税込¥6,1581枚5日以内出荷グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
包埋板
ケニス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。材質シリコン形状円柱
パーフェクトループ
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1式当日出荷ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
ナイフボート
ケニス¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
ガラスナイフメーカー
ケニス¥799,800税込¥879,7801個8日以内出荷使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒













![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)