絞り込み
定格電圧(V)
- AC220(1)
- AC440(1)
- DC24(1)
種類
- その他(1)
接点構成
- 3a
- 1a(9)
- 1a1b(11)
- 1a1b1c(2)
- 1b(5)
- 2a(8)
- 2a2b(1)
- 3a1b(1)
- その他(2)
定格使用電流(A)
- 1(1)
- 2(1)
- 5(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。
商品豆知識

SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個欠品中種別ピクトグラム表記色マットブラックタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(ピクトグラム表記)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットホワイトタイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込機器操作用押釦スイッチセット (a接点×3)(テキスト表記)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別ピクトグラム表記色マットグレータイプ埋込機器操作用押釦スイッチセット定格10A 300V AC接点構成a接点×3RoHS指令(10物質対応)対応