商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) KazKAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)Kaz(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
うるおいキューブ セイエイ(Seiei)うるおいキューブセイエイ(Seiei)(4件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS質量(g)160材質(フィルター)レーヨン不織布寸法(cm)10×10×11.8RoHS指令(10物質対応)対応
どこでもモイスチャー パキラ/-/個 ELEMENTSどこでもモイスチャー パキラ/-/個ELEMENTS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工業用加湿機 静岡製機工業用加湿機静岡製機
194,980税込214,478
1個
3日以内出荷
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49電源(V)単相100消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
工業用加湿機 HSEーアルファ 静岡製機工業用加湿機 HSEーアルファ静岡製機
387,800税込426,580
1台
翌々日出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
気化式加湿機 うるーの 静岡製機気化式加湿機 うるーの静岡製機
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式トラスコ品番125-8764質量(kg)40電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887電源コード(m)2.7消費電力(W)(50/60Hz)128/154使用の目安畳:60定格加湿能力(mL/H)2400オゾン濃度0.05ppm使用面積(m2)100標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
工業用加湿機 静岡製機工業用加湿機静岡製機
353,900税込389,290
1個
3日以内出荷
質量(kg)72電源(V)単相100消費電力(W)350/500(50Hz/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1564×673×884安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)53/58.6(50Hz/60Hz)使用周囲温度(℃)5~35運転音(dB)(A)64/69(強)、62/62(中)、58/52(小)
気化式加湿器