カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KTC
- モノタロウ(11)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- DRC(ディーアールシー)(12)
- プロト(7)
- MotionPro(モーションプロ)(6)
- brembo(4)
- KITACO(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- UNIT(ユニット)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- DACHI(ダチ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)

タイヤレバー
KTC(41件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。 適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。 グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。用途バイク用トラスコ品番821-7886材質特殊鋼質量(g)170寸法L(mm)265寸法B(mm)23寸法l(mm)70寸法W(mm)30
タイヤバルブレンチ
KTC(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441丁当日出荷全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
ニップルレンチ
KTC(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。トラスコ品番821-7887質量(g)80寸法L(mm)100寸法A(mm)4.5寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法C(mm)5.8寸法D1(mm)20寸法T(mm)10適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6




















![エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873527-260916-02.jpg)
![バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873518-260916-02.jpg)