給排気系とは、マフラーやチャンバー、メインジェットといったバイクの給排気系等のメンテナンス、修理に使用する工具や部品です。キャブレターを調整するときに使用するのがバキュームゲージ。負荷を測定するための工具で、複数あるキャブレターが同調するように調整します。キャブレターなどの奥まった箇所のボルトの着脱にはヘックスドライバーが便利です。マフラーへの水の侵入を防ぐサイレンサープラグを取り付けることで、サイレンサー内部の劣化を防ぎます。メインジェットのメンテナンスにはジェットレンチ。サイズに応じて適したジェットレンチを選ぶことが必要です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングフック モノタロウ

    スプリングフック

    モノタロウ(173件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    引っ張りスプリングの脱着に便利!
    用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用販売区分業務用
  • アングルキャブドライバー モノタロウ

    アングルキャブドライバー

    モノタロウ(37件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
    用途キャブレターのパイロットスクリュー調整材質アルミ、鉄全長(mm)412質量(g)125先端サイズ0.8×5販売区分業務用
  • アングルキャブドライバーセット モノタロウ

    アングルキャブドライバーセット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
    用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)販売区分業務用
  • キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプ DAYTONA(デイトナ)

    キャブエアスクリュー調整ツール ホンダD型用ストレートタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    全長(mm)230
  • スプリング外し KIJIMA(キジマ)

    スプリング外し

    KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
  • スプリングフック(特大) KITACO

    スプリングフック(特大)

    KITACO(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
    用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。寸法(幅W×長さL)(mm)80×170主な適合車種汎用
  • キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA(デイトナ)

    キャブレターバキュームゲージセット

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    欠品中
    寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
    セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
  • サイレンサーリパックキットPRO DRC(ディーアールシー)

    サイレンサーリパックキットPRO

    DRC(ディーアールシー)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm
    サイズ330×550mm
  • スプリングフック DAYTONA(デイトナ)

    スプリングフック

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
    寸法(mm)80×140
  • サイレンサーキャップ DAYTONA(デイトナ)

    サイレンサーキャップ

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
  • サイレンサープラグ DRC(ディーアールシー)

    サイレンサープラグ

    DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    洗車時のマフラーへの浸水をシャットアウト! 浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。また、ハンドル付きで手を汚さずスムーズに脱着が可能。
  • キャブエアスクリュー調整ツールセット DAYTONA(デイトナ)

    キャブエアスクリュー調整ツールセット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    全長(mm)(ツール)485
  • スプリングコンプレッサー DAYTONA(デイトナ)

    スプリングコンプレッサー

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法。ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)。ループタイプ:コの字部内寸20mm以上。付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
  • スプリングコンプレッサー KIJIMA(キジマ)

    スプリングコンプレッサー

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。
    用途スクーター用
  • スプリングフック DRC(ディーアールシー)

    スプリングフック

    DRC(ディーアールシー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    マフラースプリングやサイドスタンドなどのスプリングを脱着する際に使用する。
    BLACK
  • ヘックスドライバー90°DEG MotionPro(モーションプロ)

    ヘックスドライバー90°DEG

    MotionPro(モーションプロ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    キャブレターなど、奥まった箇所のボルト脱着用ツール。全長50cm。5種類のビット付属。
    仕様1/4インチ
  • サイレンサーキャップ DAYTONA(デイトナ)

    サイレンサーキャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    イタリアの老舗ブランド「PROGRIP」製のマフラープラグ。スチーム洗車時や長期保管時にサイレンサーエンドパイプへ差し込むだけで、マフラー内部への水や埃、異物の侵入を防ぎます。鮮やかなカラーで視認性が高く、取り外し忘れを防止。塩化ビニール製で、エンドパイプ内径に合わせて選べる2タイプをラインアップしています。
    用途スチーム洗車時や長期保管時に、マフラー内部への水や埃、異物の侵入を防止。サイレンサーエンドパイプへ差し込むだけの簡単装着。視認性の高いカラーで取り外し忘れを防止。耐久性に優れた塩化ビニール製
  • スプリングフック(ネジリ90度) プロト

    スプリングフック(ネジリ90度)

    プロト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引張スプリングの脱着に便利なスプリングフックです。先端部は90度曲げてあるので、力をかけやすい方向性が確保しやすくなっています。クラッチシュースタンド、チャンバーなどの引っ張りスプリングの脱着に最適。
    用途引張スプリング用ブラックタイプスプリングフック(ネジリ90度)
  • ホシュウ ゲージ&バルブ(44645ヨウ) DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウ ゲージ&バルブ(44645ヨウ)

    DAYTONA(デイトナ)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    4連バキュームゲージ(44645)用。1個
  • JETドライバー KITACO

    JETドライバー

    KITACO(4件のレビュー)
    988税込1,087
    1個
    欠品中
  • スプリングフック AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スプリングフック

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-CMSP
  • FACOM(ファコム) セパレーター 210mm | 8351 FACOM

    FACOM(ファコム) セパレーター 210mm | 8351

    FACOM
    4,398税込4,838
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)210質量(g)15ハンドルクロムメッキ
  • FACOM(ファコム) スプリングフック 200mm | 835A FACOM

    FACOM(ファコム) スプリングフック 200mm | 835A

    FACOM
    6,798税込7,478
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)200質量(g)13ハンドルクロムメッキ
  • サビプロテクト 防錆コーティング剤 1L プロト

    サビプロテクト 防錆コーティング剤 1L

    プロト
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0050。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。色[カラー]:透明。材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:1セット。付属品:スプレーノズル。備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。使用上の注意:。下記用途以外には使用しないこと。すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。容器を密栓しておくこと。熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。火花を発生させない工具をしようすること。静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみしようする事。使用後は手を石けんでよく洗うこと。施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
    用途防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。付属品スプレーノズル材質合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸透明備考ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。使用箇所車体、金属部関連部品【品番】PGR0036、PGR0041、PGR0050
  • サイレンサープラグ Sサイズ(15-30mm) マフラープラグ PGR0061 プロト

    サイレンサープラグ Sサイズ(15-30mm) マフラープラグ PGR0061

    プロト
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0061。浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。販売備考:マフラー径15-30mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:15-30mm。材質[素材]:PVC。使用箇所:マフラー。内容量[数量]:1個。特記事項:浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。関連商品:品番:PGR0060,PGR0061
    用途浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着材質PVCブラック/レッド商品(関連商品)品番:PGR0060,PGR0061使用箇所マフラーサイズ(mm)15-30
  • サイレンサープラグ Lサイズ(30-50mm) マフラープラグ PGR0060 プロト

    サイレンサープラグ Lサイズ(30-50mm) マフラープラグ PGR0060

    プロト
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0060。浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。販売備考:マフラー径30-50mm。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:30-50mm。材質[素材]:PVC。使用箇所:マフラー。内容量[数量]:1個。特記事項:浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着。関連商品:品番:PGR0060,PGR0061
    用途浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着材質PVCブラック/レッド商品(関連商品)品番:PGR0060,PGR0061使用箇所マフラーサイズ(mm)15-30
  • スプリングフック 145mm BAHCO(バーコ)

    スプリングフック 145mm

    BAHCO(バーコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0186
  • GSX-R125 サブインジェクションコントローラー 油漢

    GSX-R125 サブインジェクションコントローラー

    油漢
    8,398税込9,238
    1セット
    7日以内出荷
    用途SUZUKI GSX-R125
  • GSX-R125 サブインジェクションコントローラー(カプラオンタイプ) 油漢

    GSX-R125 サブインジェクションコントローラー(カプラオンタイプ)

    油漢
    12,980税込14,278
    1セット
    7日以内出荷
    用途SUZUKI GSX-R125
  • SWISH インジェクションサブコントローラー 油漢

    SWISH インジェクションサブコントローラー

    油漢
    8,898税込9,788
    1セット
    7日以内出荷
    用途SUZUKI SWISH
  • V125用 サブインジェクションコントローラー(減量機能付き) 油漢

    V125用 サブインジェクションコントローラー(減量機能付き)

    油漢
    8,898税込9,788
    1セット
    5日以内出荷
    用途V125
  • スプリングフックセット 6PCS BAHCO(バーコ)

    スプリングフックセット 6PCS

    BAHCO(バーコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0732
  • スプリングフック AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スプリングフック

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
給排気系