絞り込み
液性
  • 中性
  • その他(1)
  • アルカリ性(31)
  • 弱アルカリ性(8)
  • 弱酸性(5)
  • 酸性(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • 栗田工業(kurita)(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • アーネスト(1)
  • ショーワ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ

    洗浄剤 エアコン用 中性タイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(10kg)
    当日出荷
    アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。希釈倍率10液性中性販売区分業務用
  • ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO

    ドレン管用洗浄剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個(2kg)ほか
    当日出荷
    中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
    用途空調ドレン回路の洗浄に。
  • アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404) エスコ

    アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1本
    翌々日出荷
    空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
    pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
  • 強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ

    強力アルミフィンクリーナー 中性

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個(10kg)
    翌日出荷
    標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
    用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10
  • 小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入) ショーワ

    小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入)

    ショーワ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1箱(500g×6個)
    8日以内出荷
    1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
    用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制pH値(1%懸濁液):7~8外観淡黄色~淡桃色・白性状顆粒・タブレット冷却能力50RT:1個、100RT:2個
  • エアコンキレイサッパリ アーネスト

    エアコンキレイサッパリ

    アーネスト
    2,998税込3,298
    1セット(420mL×2本)
    当日出荷
    スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。
    用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス液性中性使用の目安エアコン1台につき1本正味量420mL
  • 冷却水用殺藻剤 エスコ

    冷却水用殺藻剤

    エスコ
    4,630税込5,093
    1本(1kg)
    翌日出荷
    EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
    pH6.0~8.0
  • 過酸化水素分解剤 (クリバーターK310) エスコ

    過酸化水素分解剤 (クリバーターK310)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1箱
    8日以内出荷
    中性。過酸化水素の分解に。カタラーゼ(酵素)を主成分としています。少量の添加で過酸化水素を分解することができます。標準使用量:過酸化水素濃度の約1/10。
    pH6.5~8.5比重1.08~1.18内容量(kg)10
  • 給水用防錆剤 (ポリサーブ20B) エスコ

    給水用防錆剤 (ポリサーブ20B)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1本
    翌々日出荷
    配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。短期間で効果があらわれます。食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。使用量が少なく経済的です。結晶の形・大きさはバラバラです。注入方法:配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)。
    仕様無味・無臭形状塊状結晶種類1種1号pH6.0~7.0濃度(%)【リン酸塩】69主成分リン酸塩内容量(kg)1対象給水性状類白色 (結晶)
  • エアコン関連ケミカル アルパス 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン関連ケミカル アルパス

    横浜油脂工業(Linda)
    29,980税込32,978
    1箱(355mL×24本)
    当日出荷
    調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
    トラスコ品番118-4000液性中性
  • エアコン関連ケミカル イレーサープロ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン関連ケミカル イレーサープロ

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1箱(480mL×10本)
    当日出荷
    スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
    トラスコ品番824-7960液性中性
  • 消泡材 クリレスミニ 栗田工業(kurita)

    消泡材 クリレスミニ

    栗田工業(kurita)
    21,980税込24,178
    1箱(0.5kg×10本)
    4日以内出荷
    適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
    用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
  • アルミフィン洗浄仕上げ剤 ニュークリケミカル Fリンス 栗田工業(kurita)

    アルミフィン洗浄仕上げ剤 ニュークリケミカル Fリンス

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(10kg)
    4日以内出荷
    洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
    用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。pH値5.0~7.0比重1.01~1.05標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
エアコン洗浄剤