絞り込み
液性
- アルカリ性(5)
- 中性(1)
- 弱アルカリ性(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- 横浜油脂工業(Linda)(9)
- エスコ(7)
- BBKテクノロジーズ(3)
- フソー化成(3)
- ショーワ(2)
- ミッケル化学(2)
- 栗田工業(kurita)(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- ニイタカ(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- FPS(1)
- SMART[自動車用品](1)
特価
「液性」から絞り込む
アルカリ性(5)
中性(1)
弱アルカリ性(1)

ドレンスライム抑制剤
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981パック(12個)当日出荷仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
ドレンパン・ドレン配管洗浄剤
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
レジオネラ属菌殺菌洗浄剤
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
クリンビューpro(ガラス用洗浄剤)
イチネンTASCO¥959税込¥1,0551個当日出荷仕様油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。 ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。 「破裂」に対して安全度の高いシームレス缶を使用しています。300ml
強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg液性アルカリ性
パッキンはがし(強力剥離洗浄剤)
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力はく離剤です。 エアゾール式で剥離面に簡単に塗布できます。 焼付いた油や塗膜、接着剤等もはく離できます。 はく離して汚れた部分は水洗いで取り除くことができます。300ml
エアコン室外機フィンコート剤
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881個(400mL)当日出荷仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
強力アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合液性アルカリ性使用希釈倍率10~50倍内容量(kg)5
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本(10kg)4日以内出荷高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。用途アルミフィン 洗浄剤
排水管洗浄剤
イチネンTASCO¥2,098税込¥2,3081個(600g)当日出荷仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg液性アルカリ性
中速乾強力脱脂洗浄剤
イチネンTASCO¥869税込¥9561個当日出荷仕様中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 容量…840mL
防カビ抗菌コートプラス
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781本(2kg)4日以内出荷防カビ、抗菌コート ・エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)の防カビ・抗菌コート。 ・エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制。 ・浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能。 ・非流出系のため、効果が長時間持続。仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781個(10kg)4日以内出荷微活性のために洗浄力に優れています。 油汚れの洗浄に適しています。 むせにくく、除菌効果があります。成分アルカリ性液体希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
スケール洗浄剤
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個(20kg)5日以内出荷仕様水冷式空調機器用スケール洗浄剤。 金属に対して侵蝕が少ないです。 空調冷却系の鉄錆、カルシウムスケールの洗浄に。 有機系酸洗浄剤で鉄・銅・ステンレス鋼などの金属に対して侵蝕が極めて少ないです。 循環洗浄後は必ず中和処理して排水してください。 酸性 標準使用量…保有水量の10~20%投入し、60~120分循環洗浄してください。20kg
防カビ抗菌コート高耐久
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に。優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続。バスクリーナーで洗っても取れにくい。約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用。カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。内容量(kg)2
電子部品洗浄剤
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷仕様電子部品配線基盤の洗浄が可能です。 電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 容量…420mL
中性アルミフィンクリーナー
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個(10kg)4日以内出荷仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
ミラクルブロック
イチネンTASCO¥919税込¥1,0111個5日以内出荷仕様洗剤を使わず汚れを落とします。 レンジフード、換気扇、タイルの油汚れに。 材質…メラミンフォーム サイズ…110×280×40mm
タイヤ&レザーUVプロテクト(タイヤ等の洗浄・保護艶出し剤)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷仕様高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます! 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止! 拭きあげたあとのベタつきが少なく、サラッとして深い黒艶に仕上がります!1l
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。液性アルカリ性内容量(kg)10
防カビコート(10本入)
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス! 親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。用途カビ・菌の発生防止、防臭使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)内容量(mL)500使用の目安1m2当たり100mL外観液体有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)入数(本)10
強力動植物系油脂用洗浄剤
イチネンTASCO¥6,398~税込¥7,038~1個(4kg)ほか5日以内出荷環境ホルモンフリー 苛性フリー 無りん 4kg減容ボトルタイプ 空容器はコンパクトに折りたためます ラード・ヘット・魚油・菜種・大豆などの動植物油脂によるベタベタ汚れに素早く作用し、強力な洗浄力を発揮
強力油汚れ洗浄剤
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個(10kg)4日以内出荷仕様強力な洗浄力で作業効率大幅UP 厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及びダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に 使用希釈倍率…原液~10倍率希釈 液性…アルカリ性10kg
キャブクリーン(キャブレター内部洗浄剤)
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様液状なので乾燥後油性の残渣がありません。 キャブレターを分解しなくても使用できます。 分解洗浄にも使用できます。420ml
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個(10kg)5日以内出荷仕様芳香剤配合。作業時の刺激臭を低減。 アルミフィン・フィルターの洗浄に。 5~10倍に希釈して、1箇所2分以内にスプレー洗浄してください。 浸透性が強いので汚れを素早く除去できます。 アルカリ性液体10kg
アルミフィンクリーナー
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個(500mL×6本)4日以内出荷原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。 フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。 親水性被膜を傷めません。
エアコンアルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷家庭用ルームエアコンのアルミフ ィン洗浄用です。1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。トラスコ品番545-2248容量(mL)ムース:200、リンス:180
『エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミフィン・フィルター洗浄剤
- スライム・スケール除去剤
- エアコン用各種スプレー
- エアコン洗浄用中和剤
- その他エアコン洗浄剤