絞り込み
芯数(C)
  • その他(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
ブランド
  • フジクラ
  • BELDEN(90)
  • 関西通信電線(80)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • 日本エレパーツ(36)
  • 伸興電線(32)
  • ALPSystems(26)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • 通信興業(20)
  • TERADA(寺田電機製作所)(19)
  • エスコ(15)
  • 日本製線(15)
  • 沖電線(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(12)
  • 富士電線工業(10)
  • 四国電線(8)
  • カナレ電気(7)
  • 冨士電線(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場組立コネクタ フジクラ現場組立コネクタフジクラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
メカニカルスプライスタイプFAST(R)シリーズは、メカニカルスプライスの技術を応用した光ファイバの基本工具と簡単な治具で組み立てられる現場組立光コネクタです。広範囲に分散した場所で、1個所あたりの取付数が少ない場合に適しています。局舎内でも応急復旧などには便利です。
種類【光ファイバ】SMコネクタSCコネクタ関連資料(0.77MB)
インドアケーブル1C フジクラインドアケーブル1Cフジクラ
49,980税込54,978
1巻(1000m)
6日以内出荷
細径、軽量、かつテンションメンバ鋼線タイプは剛性が 高いことから、配管追い張りに適した構造です。細径で低摩擦外被を使用しており、より低張力で施工可能です。
仕様シングルモード 1芯寸法(mm)2.3×1.6径(Φmm)テンションメンバ:0.5×2本許容曲げ半径(mm)50概算質量(kg/km)7心線径(Φmm)光ファイバ:1標準張力(N)230関連資料(0.96MB)条長(m)1000ケーブル色
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m フジクラ50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20mフジクラ
11,980税込13,178
1パック
7日以内出荷
シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20規格5D-2V
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 10m フジクラ50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 10mフジクラ
5,698税込6,268
1パック
7日以内出荷
シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)10規格5D-2V
ドロップケーブル1C フジクラドロップケーブル1Cフジクラ
52,980税込58,278
1巻(1000m)
6日以内出荷
FTTH 用に開発された簡易な構造の光ケーブルです。 光ファイバは高屈曲に対応したSR15E を標準としています。 セミの産卵被害に対して有効な高強度外被タイプを標準としています。
仕様●シングルモード 1芯●許容張力(N):660寸法(mm)2.0×5.3径(Φmm)テンションメンバ:2許容曲げ半径(mm)含む支持線:120、本体のみ:15概算質量(kg/km)20心線径(Φmm)光ファイバ:2関連資料(0.95MB)条長(m)1000
ドロップケーブル2C フジクラドロップケーブル2Cフジクラ
58,980税込64,878
1巻(1000m)
6日以内出荷
FTTH 用に開発された簡易な構造の光ケーブルです。 光ファイバは高屈曲に対応したSR15E を標準としています。 セミの産卵被害に対して有効な高強度外被タイプを標準としています。
仕様●シングルモード 2芯●許容張力(N):660寸法(mm)2.0×5.3径(Φmm)テンションメンバ:2許容曲げ半径(mm)含む支持線:120、本体のみ:15概算質量(kg/km)20心線径(Φmm)光ファイバ:2関連資料(0.95MB)条長(m)1000
多心融着接続機90R12キット フジクラ多心融着接続機90R12キットフジクラ
1,798,000税込1,977,800
1セット
7日以内出荷
90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
セット内容90R12融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~12心
多心融着接続機90R4キット フジクラ多心融着接続機90R4キットフジクラ
1,198,000税込1,317,800
1セット
7日以内出荷
90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
セット内容90R4融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~4心
クラッド調心融着接続機 45Sキット フジクラクラッド調心融着接続機 45Sキットフジクラ
799,800税込879,780
1セット
7日以内出荷
融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能液晶画面が見やすい角度に調整し作業することが可能接続損失を抑える機能を搭載
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mmセット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05質量(kg)約1.4(バッテリ含む)外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A表示部拡大倍率:約132~300 倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約6000 接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒無線通信方式Bluetooth 5.2光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
多心融着接続機41Rキット フジクラ多心融着接続機41Rキットフジクラ
999,800税込1,099,780
1セット
42日以内出荷
ファイバ心線数自動判別し接続心数にあった最適な接続条件で融着接続を行うことで、接続損失を低減放電条件を適切に制御することで、低損失接続を実現切断刃の自動回転機構切断刃の自動回転機構簡単に補強スリーブの中心部へ変更が可能工具不要の放電電極棒交換
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:10000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心から4 心テープ以下●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:光ファイバ心線数判別による接続モード選択/放電強度校正●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約 125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/マルチモード光ファイバ、被覆ファイバホルダ:口出し長 : 10mm、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長 66mmセット内容41R融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03質量(kg)約 1.2 バッテリ含む外形寸法(mm)約131×201×79(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1.5A表示部拡大倍率:約44~66倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:約 140 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約2000回接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.9 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 3700m加熱時間(補強スリーブ)40mm FP-04T モード : 平均 28~30秒/60mm モード : 平均 25~27秒無線通信方式Bluetooth 4.1 LE光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.05dB/ITU-T G.651 : 平均 0.02dB/ITU-T G.653 : 平均 0.08dB/ITU-T G.655 : 平均 0.08dB/ITU-T G.657 : 平均 0.05dB、接続時間:SM FAST モード : 平均 10~12秒/SM AUTO モード : 平均 15~18秒、調心方法:表面張力を利用したクラッド自己調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル