絞り込み
芯数(C)
- その他(2)
シース色
カラー(1)
ブランド
- フジクラ
- PANDUIT(パンドウイット)(37)
- ALPSystems(27)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- 住友電気工業(Optigate(R))(24)
- TERADA(寺田電機製作所)(19)
- フエニックス・コンタクト(3)
- グッドマン(2)
- StarTech.com(2)
- 八光電機製作所(1)
- FXC(1)
- GB[制御機器](1)
- LINDY(1)

現場組立コネクタ
フジクラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から12日以内出荷メカニカルスプライスタイプFAST(R)シリーズは、メカニカルスプライスの技術を応用した光ファイバの基本工具と簡単な治具で組み立てられる現場組立光コネクタです。広範囲に分散した場所で、1個所あたりの取付数が少ない場合に適しています。局舎内でも応急復旧などには便利です。種類【光ファイバ】SMコネクタSCコネクタ
光ファイバカッタ
フジクラ¥139,800税込¥153,7801台41日以内出荷1つの切断刃で60,000本の光ファイバ切断をActive Blade Management(ABM)機能が管理します。刃の回転や高さ調整を行う必要はありません。レバーの開閉角度が変更が可能です。卓上でも手持ちでも、さまざまな場面で使いやすくなりました。旧機種に比べコンパクト設計で、片手でも操作しやすくなりました。単心~16心用光ファイバカッタ
多心光ファイバ融着接続機
フジクラ¥1,398,000税込¥1,537,8001台41日以内出荷新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。単心~4心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、が含まれます。ファイバホルダは、KITには含まれておりません。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。
多心光ファイバ融着接続機
フジクラ¥2,498,000税込¥2,747,8001台41日以内出荷新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。お客様ご自身でV溝を交換いただくことで、光ファイバ間隔200um、250um両方の多心光ファイバが接続可能です。単心~16心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、交換用V溝(電極棒付)4心用/8心用/12心(250μmピッチ)用/16心(200μmピッチ/250μmピッチ)用、。ファイバホルダFH-70-250/900, FH-80-2/4/8/12/16、FH-80-12-200、FH-80-16-200各1組が含まれます。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。
多心融着接続機90R12キット
フジクラ¥1,798,000税込¥1,977,8001セット12日以内出荷90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。セット内容90R12融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~12心
多心融着接続機90R4キット
フジクラ¥1,198,000税込¥1,317,8001セット欠品中90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。セット内容90R4融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~4心
クラッド調心融着接続機 45Sキット
フジクラ¥799,800税込¥879,7801セット52日以内出荷融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能。液晶画面が見やすい角度に調整し作業す。ることが可能。接続損失を抑える機能を搭載仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mmセット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05質量(kg)約1.4(バッテリ含む)外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A表示部拡大倍率:約132~300 倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約6000 接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒無線通信方式Bluetooth 5.2光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
多心光ファイバ融着接続機
フジクラ¥1,998,000税込¥2,197,8001台41日以内出荷新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。お客様ご自身でV溝を交換いただくことで、光ファイバ間隔200um、250um両方の多心光ファイバが接続可能です。単心~12心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、交換用V溝(電極棒付)4心用/8心用/12心用。ファイバホルダFH-70-250/900, FH-80-2/4/8/12 各1組が含まれます。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。