リモコンエンジンスターターとは、離れた場所からリモコンによりエンジンをかけるカー用品です。エンジン始動後すぐに走行するとエンジンに負担がかかるため、乗車前にエンジンをある程度温めておく効果があります。エアコンも始動させることで、乗車時に快適な温度になるという利点もあります。設置の際は本体のほか、車と本体をつなぐハーネスや、車種によってはアダプターが必要。車名や型式、ハーネス品番などを事前に確認する必要があります。
特価
本日3月17日(火)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS 日動工業キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS日動工業(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回付属品万能フッカー質量(kg)6.5電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1日動工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
イモビ付き車対応アダプター カーメイトイモビ付き車対応アダプターカーメイト(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
リモコンエンジンスターター カーメイトリモコンエンジンスターターカーメイト(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
アンサーバックエンジンスターターアンテナ内蔵リモコンインダッシュアンテナドアロック(オプション)車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5電源電圧(V)DC12消費電流(mA)13使用電池CR2025×2個送信出力10mW電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
ハーネス カーメイトハーネスカーメイト(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ドアロックコード・アダプター カーメイトドアロックコード・アダプターカーメイト(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー 日動工業ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー日動工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
ビッグバンF1専用オプションです。
用途バッテリーの交換作業に。トラスコ品番835-8385質量(g)73定格電圧DC12V専用ケーブル長(m)1m入力電圧(V)DC122018年トラスコ掲載ページ4 1569
プッシュスタート車用モデルエンジンスターター ユピテルプッシュスタート車用モデルエンジンスターターユピテル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。 表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。 ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。 バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー質量(g)(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91電源電圧12V車専用(DC9V~16V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず)消費電流(mA)(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下使用電池(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属)送信出力10mW以下送受信周波数(MHz)429帯動作温度範囲(℃)(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
プッシュスタート車対応アダプター3 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター3カーメイト(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできるドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になりますループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス ホンダ カーメイトハーネス ホンダカーメイト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター(H9) カーメイトイモビ付車対応アダプター(H9)カーメイト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
キーが不要な電子式アダプタードアロック制御機能に対応ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35

エンジンスターター・キーレス』には他にこんなカテゴリがあります

リモコンエンジンスターター