曜日別特売

ベロフ スーパーキャパシタジャンプスターター JSO001

ベロフ スーパーキャパシタジャンプスターター JSO001 - BELLOF

・BELLOFのスーパーキャパシタジャンプスターター12V、JSO001です。

その他【蓄電】車両バッテリー:約180秒/シガーソケット:約180秒/USBケーブル:約30分寸法(mm)244×106×50質量(g)900出力12V(車両ジャンプスタート)温度(℃)【作業時】-20~60内容スーパーキャパシタジャンプスターター本体:1個、バッテリージャンパーケーブル:1個、車載用シガーソケット本体充電ケーブル(DC12V5A):1個、USB Type-CtoCケーブル(5V2A):1個、セミハードケース:1個、取扱説明書:1枚入力12V5A・5V2A適合車6000ccまでのガソリン車、3500ccまでのディーゼル車、12Vのバイク・ボート・農耕車等寿命10万回保証期間ご購入から1年間ケーブル長(mm)【クランプケーブル】プラスケーブル:330、マイナスケーブル:1000安全機能逆接続保護・過充放電保護・ショート保護・加熱保護ピーク電流(A)1000内容量1個
注意
※注意事項
※ハイブリッド車/電気自動車(EV)についてハイブリッド車/電気自動車(EV)からキャパシタ本体への蓄電は行えない為、他の車のバッテリー・シガーソケット・USBポートよりキャパシタ本体へ蓄電後ご使用下さい。
※エンジン始動についてエンジン始動の条件は、対象のバッテリーコンディションによります。すべてのエンジン始動を保証するものではありません。
※PSE認証についてジャンプスターター本体に、キャパシタや保護装置(ショート・逆接・過電流・逆電流対策)が内蔵されている物は、主たる用途がエンジン再起動のための装置であるためPSE認証の対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73588360JSO001
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73588360JSO00175204030JSL003JSO001 BELLOF ウルトラ キャパシタ ジャンプスターター 12V専用 BELLOF 75204030BELLOF ウルトラ キャパシタ ジャンプスターター 12V専用BELLOF1個
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする