土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
1,982件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。
用途除雪など 全長(mm)1400 材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス (皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバー タイプスタンダード 刃長(mm)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)355×395×48 刃先幅寸法(mm)355 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途除雪用品 全長(mm)1210 材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP (皿)レッド、(柄、クリップ)黒 タイプワイド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)565×290×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途除雪用品 全長(mm)1100 材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ 厚さ(mm)(ダンプ部)150 (皿)レッド、(ハンドル)ブラック 刃先幅寸法(mm)450
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
879 税込967
当日出荷

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 材質(頭)鉄(50Mn) 全長(mm)970 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ナラ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に 幅(cm)約45.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)830 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材 爪長さ(mm)170 2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金 爪長さ(mm)110
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm)1560 寸法(mm)1560×350×85 質量(g)1200 爪長さ(mm)85 先幅(mm)350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ポストホールディガー モノタロウ 動画あり
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質頭部:鉄(50Mn) 全長(mm)1500 質量(kg)3.5 穴径(Φmm)120 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)338 先幅(mm)115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ショベル 携帯用 モノタロウ 動画あり
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用 全長(mm)460(折畳時:192) 材質(頭)鉄(50Mn) 質量(kg)0.7 付属品収納袋 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)157 頭部幅(mm)112 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業 材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極太グリップで使いやすいスノーダンプです。本体先端部には耐久性に優れたポリカーボネート樹脂を採用しました。本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプのN120はより取り回しやすく、女性や老人に最適です。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆) 2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18379 ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINE 動画あり
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。 長さ(mm)【頭部】160 全長(mm)970 質量(kg)2 板厚(mm)【頭部】1.6 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 先幅(mm)【頭部】495 肩幅(mm)【頭部】500 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,500 税込3,850
欠品中

JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70 グレー 質量(g)1122
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど 材質鉄(50Mn) 全長(mm)970 質量(kg)1.43 頭部長(mm)293 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)145
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量(910g)で沢山の雪かきができる少し皿幅の広いタイプのスコップです。 鋼管ハンドルで折れにくく丈夫なスコップです。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。 全長(mm)1180 全長(cm)約118 材質先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン トラスコ品番819-3285 質量(g)910 刃長(mm)400 幅(cm)約34.8 刃先幅寸法(mm)348
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象印ホームショベル 浅香工業 動画あり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 種別角型 全長(mm)970 質量(kg)1.5 頭部寸法(mm)304 材質(柄部)スチールパイプ 材質(頭)鉄(50Mn) 先端幅(mm)262 頭部板厚(mm)1.3 頭部肩幅(mm)233
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に 全長(cm)約108 材質ポリエチレン トラスコ品番819-3290 幅(cm)約35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 種別角型 全長(mm)970 質量(kg)1.35 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)鉄(50Mn) 頭部長(mm)303 先端幅(mm)260 頭部板厚(mm)1.25 頭部肩幅(mm)230
1本
1,798 税込1,978
欠品中

玄関前や狭い場所での雪掃きに。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に 材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質(コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm)0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm)61(円筒)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JEJアステージポリカラッセル
全長(mm)1280 材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリカーボネート トラスコ品番819-3259 質量(kg)1.1 刃長(mm)284 刃先幅寸法(mm)429
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき 全長(mm)1130 材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管 質量(g)1145 トラスコ品番776-4375 グリーン/オレンジ 刃先(mm)310 刃先幅寸法(mm)352
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)