絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(4)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(3)
  • カネシカ(2)
  • 嘉彦(2)
  • 東京西勘(1)
  • カネ三(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
その他(4)
樹脂
ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ)ニューモルタルゴテ プロ緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
ニューモルタル鏝 木柄 カネシカニューモルタル鏝 木柄カネシカ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチックタイプ剣先型仕様2本首
モルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄幅(mm)【鏝】105タイプモルタル鏝
ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ BIGMAN(ビッグマン)ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
3日以内出荷
裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。
用途モルタルの塗布に。形状先丸寸法(mm)364×74×103材質(本体)耐衝撃性ポリスチレン質量(g)308材質(柄部)木材
カラーモルタルコテ400 緑長(ミドリカネチョウ)カラーモルタルコテ400緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。
用途モルタル塗り作業。材質プラスチック寸法(mm)400
ニューモルタル鏝プロ 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)ニューモルタル鏝プロ 先丸緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
モルタル鏝 ゴムグリップ BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330
ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカニューモルタル仕上鏝 木柄カネシカ
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。材質プラスチック板厚(mm)2
モルタル鏝 東京西勘モルタル鏝東京西勘(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
用途土間仕上げ作業に。材質プラスチック
ペンギンモルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)ペンギンモルタル鏝BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
4日以内出荷
抜群の塗りあがり。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼をインサート。抜群の塗りあがりで長寿命。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼ピンをインサート。
用途レンガ・タイルの目地など細かい部分を塗ります。 ブロックにモルタルを塗る時に使います。 レンガを積む時に使います。 下地壁を薄く塗ったりセメント壁のツヤ出し・仕上用。材質本体:樹脂(HIPS)●首部:鋼+樹脂●柄部:木柄寸法(mm)275×96×75質量(g)222
PCモルタル鏝 剣先 嘉彦PCモルタル鏝 剣先嘉彦
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
PCモルタル鏝 先丸 土間型 嘉彦PCモルタル鏝 先丸 土間型嘉彦
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
土間に適した先丸仕上げ。木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
ハイモルタル土間コテ カネ三ハイモルタル土間コテカネ三
4,498税込4,948
1丁
翌々日出荷
コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業にトラスコ品番851-0886質量(g)430こて部全長(mm)450アズワン品番64-8553-58先幅(mm)95材質(鏝板)FRP元幅(mm)115
モルタル鏝