バッテリー :「エンジン」の検索結果
バッテリーとはエンジン始動やライトやウインカーなどに電力供給を行う装置のことです。ここでは主にバイクなど2輪用のバッテリーを取り扱っています。バイク用のバッテリーは6Vと12Vの2種類があり、ゲルバッテリーやリチウムイオンバッテリーなど材質はさまざま。メンテナンスが不要で始動性能に優れているゲルタイプ、軽量であり寿命が長いリチウムイオンタイプなどアイテムによって特徴があるので、お使いのバイクに合わせて選ぶと良いでしょう。毒物及び劇物取締法の譲受書回収が不要な電解液注入済のタイプもあり、充電済のバッテリーは購入後すぐに取り付け使用できる便利なアイテムです。
関連キーワード
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。